カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 厨房用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(3)
- 工進(1)
- サンコー(三甲)(1)
- NS(日進工具)(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 日栄インテック(1)
- Kawasaki(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日野自動車(1)
- AFAM(アファム)(1)
- A-Gas Japan(1)
- Tiger Hotel(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「230-404」の検索結果

ジョイントコーク・M
ヤヨイ化学(21件のレビュー)¥679~税込¥747~1本(500g)ほか当日出荷から5日以内出荷待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。用途壁紙の剥離防止危険物の類別非危険物
18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし)
弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。用途米や大豆の洗浄材質SUS304線径(Φmm)0.5
SNコンテナー B#25K
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)404×279×230底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000)ネスティング高さ(mm)119スタッキング可フタの有無なし嵌合商品SNコンテナー B#28K
リアスチールスプロケット 520-40 12304-40
AFAM(アファム)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12304-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SZR660 96-98。ヤマハ[YAMAHA] FZR400 88-95 520サイズ。ヤマハ[YAMAHA] FZR400R 88-95 520サイズ。ヤマハ[YAMAHA] RD250 76-77。ヤマハ[YAMAHA] TDR250 88-90
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス質量(kg)約28定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:266030外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-46冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ
A-Gas Japan¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物