カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド

ハズセルボールグリップ貫通
ハズセル¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。用途変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに。付属品ハズセルビット(+)2x100仕様六角ボルスター付・ネジはずし専用材質本体:CA+TPE/ビット:ビット材色ブラック質量(g)121対辺(mm)【ボルスター】10先端形状+商品構成セット品ビット【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm)ビット寸法(mm)【付属ビット】(+)2×100軸貫通あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら