カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 制御機器(34)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 建築金物(22)
- 医療(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- バイク部品(10)
- 自動車純正部品(10)
- 作業工具(9)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 梱包用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(41)
- 第一機材(20)
- エスコ(10)
- 岩崎電気(8)
- 松吉医科器械(8)
- ホーザン(7)
- 富士インパルス(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- RS PRO(6)
- TDK(5)
- OSRAM(オスラム)(4)
- INFINEON(4)
- VISHAY(4)
- R250(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- サカセ化学工業(3)
- 椿本チエイン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- GENTOS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「230w-2」の検索結果

ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷オフィスや家庭での予備のACアダプターとして仕様●コード番号:L011TC3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7721-02
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応
Advantech(アドバンテック)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷から18日以内出荷産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================RoHS指令(10物質対応)対応
埋込型W230 40形(2灯相当タイプ) モジュール型照明
シャープ¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.9、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
逆富士型W230 40形(2灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付
シャープ¥8,598税込¥9,4581本7日以内出荷天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.4、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
変換 ハーネス ウインカーランプ 2PカワサキB W230
KIJIMA(キジマ)¥999税込¥1,0991セット5日以内出荷簡単カスタムだけど純正の配線を加工するのは気が引けるウインカー交換。そんな時に活躍するウインカー変換ハーネスシリーズにW230/MEGURO S1用が登場!このハーネスを使用することで純正配線の加工無しにウインカーを純正以外に変更することが出来ます。純正色に合わせた左右分の2本セットで接続も悩む必要がありません。好みに合わせたウインカーへの交換でカスタム度アップ!。配線:サイズ Φ3.9mmギボシ→2Pカプラー/配線長 100mm
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 450V dc 1812 (4532M) CGA8N4X7T2W474K230KA
TDK¥919税込¥1,0111袋(5個)7日以内出荷TDKCGA車載用1812シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.3電圧450Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±10%静電容量470nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 450V dc 1812 (4532M) CGA8N4X7T2W474M230KE
TDK¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷TDK積層セラミックチップコンデンサ「ソフト終端車載グレードCGAシリーズ」は、終端に導電性樹脂層が採用されている製品です。ソフト終端シリーズは、熱的ストレスや機械的ストレスを吸収する、柔軟性能の高い樹脂層により、優れた機械的耐久性を発揮します。柔軟性の高い樹脂層で優れた機械的耐久性を実現最高温度150℃のX8Rタイプも対応可能温度安定性に優れたC0G温度特性とDCバイアス特性が適用される用途バッテリラインのフェイルセーフ設計ボードの屈曲によるセラミックボディの亀裂の防止熱衝撃によるはんだ割れの防止落下する可能性の高い製品(キーレスエントリ、スマートキーなど)長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.3電圧450Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±20%静電容量470nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)抑制クラスClass2
トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W
リタール¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W
リタール¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)
nexperia¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)
nexperia¥66,980税込¥73,6781リール(3000個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックマウスパッド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。 裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。 親しみのあるアースカラーを基にしたマウスパッドです。 アースカラーを基に、柔らかく親しみやすいマウスパッドに仕上げました。 表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。材質表面:PP(ポリプロピレン)、芯材:PVC(ポリ塩化ビニル)、裏面:天然ゴム
デジタルはかり
エスコ¥8,400税込¥9,2401台当日出荷から4日以内出荷ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥829税込¥9121個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
工具セット
ホーザン¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷使い勝手の良いトートバッグの工具セット。 工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。 簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋質量(kg)2.6入組点数24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180
東芝 オーブントースター HTR-P3(K)
東芝¥4,998税込¥5,4981台当日出荷温度調節機能「約80℃~230℃」で多彩なメニューに対応。付属品受皿240(幅)×146(奥行)(mm)色ブラック消費電力(W)1000枚数2コード長さ(m)1.25本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×262×223機能<おいしさ機能>熱反射ガラス:〇、ハイパワー1000W:〇、温度調節:約80~230、トースト枚数:2枚、受皿:〇、着脱式焼きあみ:〇、ヒーター本数:2(上1・下1)、<使いやすさ>ワイド庫内(ピザサイズ):(20cm)、パンくずトレイ:〇(スライド)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:258×220×92
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN44001DNPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)25定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160光束(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)
CKD¥29,675~税込¥32,643~1個当日出荷から20日以内出荷接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
マイクロスイッチ GQ
富士インパルス¥4,098税込¥4,5081個当日出荷加熱を入れるスイッチです。寸法(mm)47×18×50質量(g)約50対応FT-130/FT-230/FA-300-10W/FA-600-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FG-400/FG-600/FIK-450-2/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-2/FIK-450-5/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/FIK-450-5W/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FR-450-5W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-450-10(200V)/Fi-600-10W/FV-600(5,10)/FIK-450-10W/FV-600-10W/FV-400(5,10)/V-400/V-402/FR-450-5 SB/FR-450-10W/FR-450-2 SB/FR-450-10 SB(200V)/FV-400-10W/FR-450-5W SB/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10W SB/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/VG-602(5,10)/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10W/VG-402(5,10)/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/VG-602-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/VG-402-10W/V-401NTW/V-401NTW-10W(200V)/V-610GC/V-460GC/V-610C/V-610G/V-460C/V-460G/V-610-10/V-610-5/V-460-10/V-460-5/V-610-10W/V-610-5W/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G/V-460-10W/V-460-5W/FI-WA300/CA-300/FA-300/FIK-300/Fi-300/FI-WA300-10/CA-450-5/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5/CA-450-10WK(200V)/CA-450-10(200V)/CA-300-10WK/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-200-10W/CA-300-5W/CV-300-10/OPL-450-5/OPL-300-5/FI-WA300-10WK/FI-WA300-5W/FIK-600-10WK(200V)/Fi-300-10/Fi-300-5W/Fi-300 ヨウダン/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-10/FA-300-5W/FA-200-10/OPL-600-5/T-230K/T-130K/FI-WA300-10W/FIK-200-10W/Fi-300-10W/Fi-200-10W/CV-300-10W/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/OPL-200-10/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10/Fi-200-10/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/FIK-300-10Wアズワン品番62-9106-73構成部品配線、電気関連














![タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641837-131022-02.jpg)