カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み

「230xl031」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ

    バンドー化学
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトベルト形XL
  • パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
伝導部品カテゴリ