カテゴリ
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「231-4690」の検索結果

エンジンクリーナーダスター兼用
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4690全長(mm)433摘要ダスター兼用タイプ質量(g)375使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPaノズル長(mm)265使用流体圧縮空気・洗浄液ノズル口径(Φmm)2.0空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊