カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「231-4754」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブローガン標準型 TRUSCO

    ブローガン標準型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
    用途エアブロー、ダスト作業にトラスコ品番231-4754全長(mm)237材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)90使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅ノズル形状標準型エア取入口Rc1/4
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
"231-4754" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷