カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「231-6005」の検索結果

ヘルメット取付け型防災面
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6005種別防災面形状ヘルメット取付型防災面型式ヘルメット取付型色透明質量(g)230対応MP型対応、溝付型対応機能UVカット、保護メガネ併用可取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-C
スネークジェットSJ2-XM-23(2軸マグネット K-23付)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5311セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35