カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
「2322v364s」の検索結果

変速ベルト 2322V364S
三木プーリ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。寸法a(mm)36.5外周長(mm)945ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)920角度θ(°)22
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル
三木プーリ¥369,800税込¥406,7801台30日以内出荷から31日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
三木プーリ¥459,800~税込¥505,780~1台30日以内出荷から54日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4