カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
サービス分類
「23250-22040」の検索結果

【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター
アイ・アール・エス(8件のレビュー)¥18,900~税込¥20,790~1セット(3本)ほか3日以内出荷レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 性能レポート付
アイ・アール・エス(7件のレビュー)¥4,200~税込¥4,620~1本5日以内出荷から6日以内出荷過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。 保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。サービス分類その他
【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用
アイ・アール・エス(6件のレビュー)¥3,400~税込¥3,740~1本5日以内出荷過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。 この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。 付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。サービス分類その他![ハードクレイ 800g アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19412496-151015-02.jpg)
ハードクレイ 800g
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥355税込¥3911個当日出荷から3日以内出荷乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。 芯材に対してのつきがよく、ひび割れの少ない粘土です。○空カン、空ビン、プラスチック、針金、木、ひも、紙などの素材によくつきます。芯材を用い、動物など動きのある造形が得意です。乾燥すると硬化し、丈夫になります。乾燥後、ニスなどの塗料で仕上げると一層きれいになります。材質:800g 比重1.9g/cm3。サイズ:800g用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。内容ねんど・芯材比重1.9g/m3科目図工
【インジェクター洗浄サービス】ディーゼル車用
アイ・アール・エス(2件のレビュー)¥2,000~税込¥2,200~1本5日以内出荷燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。サービス分類その他
インジェクター 3pcs
ミネシマ(44件のレビュー)¥429税込¥4721セット(3個)当日出荷安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)















![ハードクレイ 800g アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19412496-151015-02.jpg)