カテゴリ

  • テープ(2)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(2)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 農業機械(27)
  • 厨房用品(25)
  • 事務用品(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 制御機器(13)
  • 保管用品(9)
  • 家電(9)
  • 電動工具(9)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
粘着剤
基材
塩ビ
テープ長さ(m)
20
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・Denka(デンカ)・スバル・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・アイリスオーヤマ・タカチ電機工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・友屋・テラモト・TRUSCO・イチネンTASCO・クツワ・コクヨ・TOA・ナカバヤシ・マキタ・リス・クローバー(大屋製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「234w」の検索結果

279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 個別防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
  • ハーネステープ Denka(デンカ)

    ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    59,980税込65,978
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大きな数字と連続秒針のスタンダードデザイン
    表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)307質量(g)650種類掛時計寸法(Φ×mm)307×48電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年
  • モバイル収納用横置きトレー 234W317D50H ブラック オカムラ(岡村製作所)

    モバイル収納用横置きトレー 234W317D50H ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    4,298税込4,728
    1台
    28日以内出荷
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×317×50機能モバイル収納用横置きトレー
  • 空気清浄機ファンディスタイル ツインバード

    空気清浄機ファンディスタイル

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
    適合床面積~6畳ホワイト付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月花粉モード脱臭機能タバコモード
  • アルミ取手 アイワ金属

    アルミ取手

    アイワ金属
    539税込593
    1個
    当日出荷
    家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに 裏側からビス止めするタイプ
    材質アルミ
  • 電池互換式 LED懐中電灯 東芝

    電池互換式 LED懐中電灯

    東芝
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
    電球の種類LED連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)光源高輝度白色LED(直径5mm)1個明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
  • スイッチ用付属品 ネームスイッチカード(同一ネーム) Panasonic(パナソニック)

    スイッチ用付属品 ネームスイッチカード(同一ネーム)

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質上質紙
  • ピクチャーレール CAフック 友屋

    ピクチャーレール CAフック

    友屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)本体:17×42×Φ3.5耐荷重(kg)30
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
    角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • L形ジョインター JAPPY

    L形ジョインター

    JAPPY
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。
    仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)126.5×126.5材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
  • ハンドタップ(#2中) W SKC

    ハンドタップ(#2中) W

    SKC(4件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ(#3上)  W SKC

    ハンドタップ(#3上) W

    SKC(2件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 回しやすい算数コンパス クツワ

    回しやすい算数コンパス

    クツワ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    算数教科書対応!カラフルで回しやすい算数コンパス。指にフィットして回しやすい(最大直径30cm)。かんたん鉛筆固定ホルダー。紛失しない開閉式の針カバー。軽くて丈夫なケース。鉛筆用(HB鉛筆付)
    材質本体:亜鉛/ABS/PP/PC、ケース:PP質量(g)コンパス:29、ケース:14タイプ鉛筆用直径(Φcm)最大30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コンパス:115×34×14、ケース:87×43×18
  • ワンハンド単語カード小 クツワ

    ワンハンド単語カード小

    クツワ
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    片手でサクサクめくれます リングの向きを変えれば、表紙と中紙がまとめらればらつきません 右手、左手どちらでも使えます
    材質(表紙・中紙)紙、(リング)ナイロン質量(g)27(メモ部分のみ)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)70×30×17中紙50枚
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
    埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63寸法(Φmm)切込穴:150従来光源FHT42W×2相当調光方式PWM光源LED 63W幅(Φmm)168寸法(mm)出5電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様グレアカットオフ:40°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)電源ユニット別売(別置形)
  • LED部品 L形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)

    LED部品 L形ジョイナーフィードイン端子付

    DAIKO(大光電機)
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品角型引掛シーリング付全長(mm)1575質量(kg)1.5取付チェーン・ヒートン吊消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ358)×(185)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
  • ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L600 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L600

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)22寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64光源寿命40000時間容量(VA)22/23(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • ロートアイアン調 トレリスフェンス ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク) 住まいスタイル

    ロートアイアン調 トレリスフェンス ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク)

    住まいスタイル(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、。 雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ。 あたたかな気持ちにさせてくれる。 フレンチ・アンティーク。 。 フランス語で「白」を意味する「ブラン」に、。 アンティークな魅力をプラスしたシリーズ、。 「ブランティーク」。 。 なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、。 気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、。 お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を。 味わい深いものにしてくれます。 。 シリーズで揃えられるので、統一感のある。 ガーデンコーナーが作れます。 シャビーなインテリアに興味があるけれど、。 どこから手をつけていいかわからない・・・。 という方にも気軽に楽しんで頂けます。 。 ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような。 雰囲気に時を忘れる・・・。 そんなデザイン性の高い「ブランティーク」。 シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテム。 として長く愛されることでしょう。。つる棚 フェンス トレリスフェンス 150cm ローズトレリス。
    用途スチール製トレリス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り 庭 クレマチス 簡単設置ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1枚/約420×約25×約1470質量(kg)1枚/2材質スチ-ル仕上粉体塗装・アンティーク加工
  • アドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤー モッズ・ヘア

    アドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤー

    モッズ・ヘア
    4,498税込4,948
    1台
    7日以内出荷
    パワフル高風速なコンパクトモデル。 より心地よく乾かせるようにリニューアル。ときほぐすような乾かし心地。根元からポイントで乾かすことに特化した従来モデルから、。特徴的な吹出口から出るバランスの取れた広がる風で、。髪を心地よく乾かすことが可能に。『ちょうどいい』 コンパクトモデル。自宅でも、出張でも、留学でも、海外旅行でも。どこでも使いやすい絶妙なサイズ感。折りたためて収納もスマートだから、持ち運びに便利。
    質量(g)約372コード長さ(m)約 1.7消費電力100-120VAC:620-900W200-240VAC:700-1000W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×64×151電源電圧(V)単相100-240AC
  • ハンドタップ(#1先)  ウイット  SKSGⅡ SKC

    ハンドタップ(#1先) ウイット SKSGⅡ

    SKC
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,198税込9,018
    1台
    5日以内出荷
    温もりのあるヴィンテージ感。レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:鋼質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)181電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)719-1319ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)107光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    和風ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□140寸法(mm)出:100質量(kg)0.3電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • パネルコンテナラック 910X600XH1420 両面式車輪付 中X48 大X24 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X600XH1420 両面式車輪付 中X48 大X24

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
    トラスコ品番263-9159材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)1420奥行(mm)600間口(mm)910キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個コンテナ(コンテナ大)VN-3N 24個、(コンテナ中)VN-2N 48個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト棚段数(段)7最大積載量(kg/台)200
  • シンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト ナカバヤシ

    シンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト

    ナカバヤシ
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。 ※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のこと。メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。コンパクトサイズで机の上も広々使えます。使用頻度が高く、計算に便利な00キー。NumLock非連動機能搭載。<ご使用上の注意>。Windows専用。
    用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。ケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)コネクタキー数19(NumLock含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23キー方式メンブレン式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19
  • (234)キャブレター AY W スバル

    (234)キャブレター AY W

    スバル
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • (234)キャブレターAY デンヨーW スバル

    (234)キャブレターAY デンヨーW

    スバル
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • (234)キャブレター AY W-ウインパワー スバル

    (234)キャブレター AY W-ウインパワー

    スバル
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • (234)マグネトベース 150W スバル

    (234)マグネトベース 150W

    スバル
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
  • (234)キャブレター AY W サイクロン スバル

    (234)キャブレター AY W サイクロン

    スバル
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • (234)キャブレター AY W-プレート スバル

    (234)キャブレター AY W-プレート

    スバル
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • (234)フューエルタンクCP W-BLACK スバル

    (234)フューエルタンクCP W-BLACK

    スバル
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
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
"234w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷