カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 安全保護具(4)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「238025-09」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクトスリーブ平型 品川商工

    コネクトスリーブ平型

    品川商工(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(1000個)
    当日出荷
    シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
    材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED安全反射ベスト フリーサイズ(サイズ調整可能) 日本緑十字社

    LED安全反射ベスト フリーサイズ(サイズ調整可能)

    日本緑十字社
    ¥7,998税込¥8,798
    1着
    当日出荷
    360度視認可能な腰部を含む計22個のLEDが、夜間の安全性を格段に高めます。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
    用途交通整理や現場作業時の安全確保に。幅(mm)反射帯:50材質/仕上本体:PVC 反射帯:PVCサイズフリー質量(g)300幅(cm)45~60テープ地色金着丈(cm)50連続使用時間(時間)点滅時約40(アルカリ電池使用)モード切替点滅→点灯→消灯(ループ)表示内容無地LEDランプあり胴囲(cm)90~120色(本体)黄LED使用数(個)22(前後各11個)
  • ファストン・ターミナル 絶縁スリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ファストン・ターミナル 絶縁スリーブ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    予備端子等の絶縁キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    ¥48~税込¥53~
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 24mmTE Connectivity FASTON 250圧着端子絶縁ブーツ. FASTON 250圧着端子用の絶縁ブーツです。これらのFASTON 250絶縁ブーツは半透明のプラスチック製で、ストレートタイプとフラグタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全反射ベスト モノタロウ

    安全反射ベスト

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1着
    当日出荷
    50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【<名入れできます!>70mm幅タイプに!名入れはこちら】
    用途夜間の警備や作業、歩行に。材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルサイズフリーテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約55適応胴囲(cm)約130まで
  • コネクトスリーブ 品川商工

    コネクトスリーブ

    品川商工
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(1000個)
    当日出荷
    表、裏の区別なく端子に装着できます。
    用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 品川商工

    ワイヤークランプ

    品川商工(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質ナイロン6色グレーテープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(25件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    UL・CSA登録品
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
  • サーキットボード・スペーサー 品川商工

    サーキットボード・スペーサー

    品川商工
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(500個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。 シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。
    材質ナイロン66色白適合板厚(mm)(P.C.B)1.6、(シャーシ)0.5~1.0寸法D(Φmm)5寸法P.C.D.(mm)Φ4RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工

    SFチューブ SF-Aシリーズ

    品川商工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)長さ(m)100
  • コーチングクリップ 品川商工

    コーチングクリップ

    品川商工(7件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
    用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Smatch! 発光安全メッシュベストフラッシュタイプ 高田商事

    Smatch! 発光安全メッシュベストフラッシュタイプ

    高田商事(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1着
    当日出荷
    夜間の安全作業に最適です。 建設現場、通学、ウォーキングに。 氏名、会社名、血液型、ネームタグ付。 発光タイプの反射テープ付の安全メッシュベストです。 高輝度LED使用で点滅タイプ。 LEDは突起型で視認性が高く、割れにくい塩ビ加工。
    サイズフリー種類ベスト型テープ幅(mm)60ウエスト(cm)~130使用電池単3乾電池×2本(別売)LED色オレンジLED使用数(個)16
  • 絶縁キャップ モノタロウ

    絶縁キャップ

    モノタロウ(113件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1パック(50個)
    当日出荷
    端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
    用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(50個)
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 安全反射ベスト TMC

    LED 安全反射ベスト

    TMC(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1着
    当日出荷
    合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます
    用途交通整理や夜間作業に材質ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材)サイズフリー質量(g)175テープ幅(mm)反射テープ:50本体寸法(mm)平置き時:縦545×横485使用電源単三電池×2本(電池別売)LED色赤LEDランプあり色(本体)ブラックLED使用数(個)前面8個・背面8個の計16個発光パターン速点滅→遅点滅→点灯