カテゴリ
- 自動車補修部品(12)
- 自動車純正部品(6)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「23979aa000」の検索結果

スターフィットベルト
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
ダイヤルロック(縦型)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC)色グレー適合板厚(mm)0.7~1.0タキゲンコード23979
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器