カテゴリ
- 電気材料(20)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「24 wbly」の検索結果

カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U
PANDUIT(パンドウイット)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。仕様ラックユニット数:1U奥行(mm)81
モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥9,498~税込¥10,448~1個ほか当日出荷から9日以内出荷モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。用途LAN配線用。材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6色黒タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷トラスコ品番147-7389色黒質量(g)317使用温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-5036-42
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート
PANDUIT(パンドウイット)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキットトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型色黒質量(g)623種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
高密度モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から9日以内出荷1Uで48ポートの高密度を実現します。用途LAN配線用幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ステンレススチール色黒使用温度範囲(℃)-10~60
モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801箱(10個)3日以内出荷ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き用途LAN配線用。幅(mm)482.6使用温度範囲(℃)-10~65
モジュラーパッチパネル
コーニング¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から9日以内出荷パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂色黒質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
ケーブルマネジメントパネル
コーニング¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。 ケーブル整線のためのパネルです。用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980税込¥85,7781本当日出荷カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
48ポートモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S色黒
光パッチコード用識別表示板
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,198税込¥4,6181袋(50個)当日出荷ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板仕様ハロゲンフリー材質ポリプロピレン色乳白使用温度範囲(℃)-20~60
光ファイバートレー(マルチメディアタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLYトラスコ品番145-4798幅(mm)482.6色黒高さ(mm)44質量(g)3792使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)304.5アズワン品番64-8525-09ユニット数ラック:1U
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート
PANDUIT(パンドウイット)¥74,980税込¥82,4781個95日以内出荷カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1色黒使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内