カテゴリ
- 作業服(429)
- 測定用品(55)
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 切削工具(13)
- 作業工具(10)
- 電動工具(6)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンエス(427)
- 長野計器(55)
- NAC(長堀工業)(6)
- 京セラ(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- TDKラムダ(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ノーブランド(3)
- JTC(3)
- シグマアルドリッチ(3)
- スリーピース(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- カジメイク(2)
- 日東工器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「24-ph」の検索結果

真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)
(10件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状ホース接続用使用流体空気、水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス MagiCaleena
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「Wヘッド」を搭載し、壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化した超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのスティッククリーナーです。 強力な吸引力を持続させるサイクロン式で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに質量(kg)1.1(ヘッド・パイプ含む)、0.64(本体のみ)シリーズMagiCaleena定格電圧(V)DC10.8集塵方式サイクロン式ヘッド仕様LEDライト、自走式ヘッド
クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥419税込¥4611個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質:鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥199税込¥2191個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
メタルラックキッチンペーパーホルダー
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷メタルラック専用のキッチンペーパーホルダーです。適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J材質スチール(クロムメッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×95×85
NL型カップリングプラグ ホースニップル
NKCカップリング¥269税込¥2961個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
ロータリハンマドリル 24mm
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から翌々日出荷消費電力(W)730電源(V)単相100電流(A)7.7コード長さ(m)2.8穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~3950付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)349幅(mm)83質量(kg)2.8高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1050シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
NL型カップリングプラグ(SUS304) ホースニップル
NKCカップリング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)六角対辺(mm)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
【レンタル】多項目水質計(pH仕様)
東亜DKK¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から5日以内出荷仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁)セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず)備考※pH、ORPは出荷時選択式出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光)表示デジタル、項目切り替え表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効)寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む)校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FSデータメモリ3360件動作温度範囲(℃)0~50サービス分類レンタル
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
NAC(長堀工業)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥479~税込¥527~1個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製
NAC(長堀工業)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W24
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2300℃
旋削用チップ CNMG-PH (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥34,980税込¥38,4781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
Microchip マイコン, 144-Pin TQFP PIC24EP512GU814-I/PH
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC24E●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 144●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 536 kB●最大周波数: 60MHz●RAMサイズ: 52 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 4●USARTチャネルの数: 0●LINチャネルの数: 0mm●MicrochipのPIC24E汎用マイクロコントローラファミリは、最高速度70 MIPSのコア、優れた性能とコード密度を特長としています。この製品は、優れたADC性能、拡張CAN通信、8ビットパラレルマスタポート経由の使いやすいグラフィック表示インターフェース、広範なデータ移動に対応できる最大15個のDMAチャンネルを備えています。このデバイスは、さまざまなパッケージと拡張温度オプション(125 ℃)で提供されています。動作範囲: 3.0 → 3.6 V、-40 → +85 oC、DC → 70 MIPS 3.0 → 3.6 V、-40 → +125 oC、DC → 60 MIPS PIC24E MCUコア: モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セット 16ビット幅のデータパス 24ビット幅の命令 16×16乗算 32/16及び16/16除算 アドバンスドRoHS指令(10物質対応)対応
pHメーター用 塩化カリウム飽和溶液 24-4330-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】24-4330-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-43危険物の類別非危険物CAS登録番号7447-40-7
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
58pcs 工具セット
trad(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数58セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78質量(kg/セット)5.2
pH標準液用 りん酸二水素カリウム >=99.5% 24-5290-5-500G-J
シグマアルドリッチ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷容量(g)500コード【SAP】24-5290-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0777-22危険物の類別非危険物CAS登録番号7778-77-0
カッタ(SDSプラス)
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中トラスコ品番792-4411適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV全長(mm)150刃幅(mm)40
...