カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パイロット式ソレノイドバルブ(2)
絞り込み
ポート数
- 5(2)
定格電圧(V)
- DC24
- AC100(3)
- AC200(2)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 空気(1)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
切替方式
- 2位置シングル(1)
ねじの種類
- Rp(1)
Rp
ブランド
- コガネイ(1)
- CKD(1)
コガネイ・CKD
「240-4e1」の検索結果

電磁弁240シリーズ
コガネイ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8