カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(1)

「240-4e2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁240シリーズ コガネイ

    電磁弁240シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
    ポート数5使用流体空気配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    14,277税込15,705
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●動作に必要な最小励磁時間(ms):50質量(g)470使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(ON時/OFF時)20ms/20ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)264.8ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    29,763税込32,739特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
  • 標準形電磁接触器・SC-E04 富士電機

    標準形電磁接触器・SC-E04

    富士電機
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格通電電流(A)25規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4

    富士電機
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40定格通電電流(A)105規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    28,325税込31,158
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
  • プラグ 1/2-14NPT BIGM(丸山製作所)

    プラグ 1/2-14NPT

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格1/2-14NPT(メツキナシ部品名称プラグ 1/2-14NPT図解NoMBW270E-M ポンプ部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.57、MW270B 工業用ポンプ部品_No.36、MBW270E-K ポンプ部品_No.36、MW320H2(2004) 部品_No.60、MW2HP35EL6 部品_No.47、MW310 工業用ポンプ部品_No.48、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.57、MW2HP35B 部品_No.49、MW70 工業用ポンプ部品_No.62、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.57、MW240 工業用ポンプ部品_No.38、MW230 部品_No.36、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.47、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.36
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ

    CKD
    12,450税込13,695
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置ABR接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40Rシリーズ

    CKD
    13,138税込14,452
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁