カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)

「2405m-10」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.35sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sq12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240) SMC

    VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, REC10-2405SZ/H2/M RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, REC10-2405SZ/H2/M

    RECOM
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 10 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC10-Mシリーズ. Recom REC10/Mは、絶縁DC/DCコンバータのシリーズの1つです。 この整流コンバータは、小型パッケージでシングル及びデュアル出力を提供します。 定格電流の150 %を短時間提供することで、大きな静電容量負荷や高い起動電流の用途に対応することができます。 オン / オフリモコンが標準装備されており、高電力の産業用途に適しています。. 10 W、2インチx 1インチパッケージに実装 2 kV dc及び3 kV dcの絶縁オプション 2:1又は4:1の入力電圧範囲 連続短絡保護(電力制限) 同期整流 フルSMD内蔵設計 リモコンピン 最大効率87 %●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC10定格電力(W)10出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1 ac, 2 dc出力数1
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソケットレールセット(12角タイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットレールセット(12角タイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
    付属品ソケットレールトラスコ品番821-8949セット内容11点材質内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ソケット内容2405M-4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
  • CUSH,RR*G-105M-S*    52400GB4003ZA ホンダ

    CUSH,RR*G-105M-S* 52400GB4003ZA

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,UP*G-105M-S*    52460GB4003ZA ホンダ

    CASE,UP*G-105M-S* 52460GB4003ZA

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,UP*G-105M-S*    52460GB4005ZA ホンダ

    CASE,UP*G-105M-S* 52460GB4005ZA

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • CUSH,RR*G-105M-S*    52400GB4005ZA ホンダ

    CUSH,RR*G-105M-S* 52400GB4005ZA

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷