カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 切削工具(6)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「2416s」の検索結果

ツーバイビット
ウイニングボアー¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
LUDMS プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
【カラバリ豊富なコインケース】Rename マルチ コンパクト ポーチ コインケース リップケース
トップハウス¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から3日以内出荷[型番:RPG24016]。手のひらサイズのマルチポーチ。小さいのに見た目以上に大容量!。バッグの中で迷子になりがちなリップやアクセサリーなどを収納するのにもピッタリです。サイドにはカラビナリングが付いているのでバッグやスマホショルダーなどに付けれます。またカラビナ部分に鍵などを取り付けることもできるので、キーリングとしてもご使用いただけます。がばっと大きく開くので中身の確認もしやすく、取り出しもスムーズです。上質なフェイクレザー仕様で高級感。シボ感のあるフェイクレザーで上品さと高級感を演出。流行りのくすみカラーでニュアンスのある大人っぽい雰囲気を演出できます。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。
Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から52日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 8D
テグテックジャパン¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 3D
テグテックジャパン¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5D
テグテックジャパン¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 12D
テグテックジャパン¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
デスク ワークヴィスタ+ 両面D800 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥299,800税込¥329,7801台22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:スチール(焼付塗装)、開閉式配線カバー:、コード受け:樹脂(PP)高さ(mm)720奥行(mm)1600耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
デスク ワークヴィスタ+ 両面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥279,800税込¥307,7801台22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:樹脂(PP)寸法(mm)配線カバー開口:85高さ(mm)720奥行(mm)1600耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型
LAMP(スガツネ工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から5日以内出荷扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷から52日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)7.3軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS40仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Aローラ径(Φmm)7.92
TPS形チェーン用ロックスプロケット
椿本チエイン¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から14日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)15.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1