カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(105)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 切削工具(28)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 農業機械(24)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 機構部品(11)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(6)
- 店舗什器・備品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 縫製用品(5)
- 厨房用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 電気材料(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(29)
- 大阪魂(25)
- 星和電機(SEIWA)(23)
- 東芝ライテック(18)
- 三菱電機(16)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- 岩崎電気(14)
- スバル(12)
- ODELIC(オーデリック)(12)
- エコリカ(11)
- グーリング(10)
- 理研製鋼(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 三木プーリ(6)
- S.I.C.(SHINDO)(6)
- オーム電機(4)
- ホンダ(4)
- ナベヤ(4)
- ニューストロング販売(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「242-50」の検索結果
![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
LOCTITE 242
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(5個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
VFBサステナブルクリアーカップ 無地
サンナップ(1件のレビュー)¥878税込¥9661袋(50個)当日出荷92口径クリアーカップ ロースタック仕様 再生原料となるMR-PETを中間層に使用したカップです。用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。口径(Φmm)92
プリンタを選ばないはかどりラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781袋(500枚)当日出荷から12日以内出荷プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
粘着剤付きエッジププロテクタ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(50本)当日出荷から11日以内出荷粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。材質ポリエチレン+粘着剤使用温度範囲(℃)-20~+50
スタッドボルト
スーパーツール¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入ねじ径dM24
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
マシンバイス
PROXXON(プロクソン)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷フライステーブルFF230専用オプション。用途加工物の固定に。トラスコ品番420-5679寸法(mm)(口の広がり)35高さ(mm)【口金高さ】20口幅(mm)60
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
スタットボルト ネジ M24
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M24




![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)