カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 自動車純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(5)
  • テープ(4)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「243j 24」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
  • 3M マスキングテープ No.243J?Plus?黄色 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J?Plus?黄色

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1箱(36巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。シーリング用。長さ(m)50
  • スプリング  コンプレッション 90501-243J7 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング コンプレッション 90501-243J7

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • KOA SMDレジスタ, 24kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD243J KOA

    KOA SMDレジスタ, 24kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD243J

    KOA
    179税込197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)24k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX243J SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX243J

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(Q) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体材質(ボディ)(J) SUS口径1/8
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24

    SMC(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
  • マスキングテープ 243J Plus 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 243J Plus

    3M(スリーエム)
    42,980税込47,278
    1箱(100パック×100巻)
    43日以内出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。シーリング用。テープ幅(mm)80基材和紙テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.06
  • Jスプリング JAシリーズ JA-243 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-243

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.82自由長(mm)15総巻数(巻)5.25外径(mm)9内径(mm)7.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-243 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-243

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.38自由長(mm)43.5初張力(N)1.94総巻数(巻)27.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)76.5
  • 3M和紙テープ343 3M(スリーエム)

    3M和紙テープ343

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    799税込879
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 24-df0043jp 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 24-df0043jp 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP All-in-One 24-df0043jp取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    779税込857
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス フロント (D243) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (D243)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • (N243)リンク,ソフト トップ MAZDA(マツダ)

    (N243)リンク,ソフト トップ

    MAZDA(マツダ)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
  • (N243)トップクロス,ソフトトップ MAZDA(マツダ)

    (N243)トップクロス,ソフトトップ

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-243Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-243Z

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)243クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ミラー(L)ドアー (C243) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (C243)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (C243) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (C243)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R) R.ドアー アウタ (C243) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R) R.ドアー アウタ (C243)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • (N243)ユニット,コネクティビティ MAZDA(マツダ)

    (N243)ユニット,コネクティビティ

    MAZDA(マツダ)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
  • (N243)トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)

    (N243)トリム(R),ドアー

    MAZDA(マツダ)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • (N243)トリム(L),ドアー MAZDA(マツダ)

    (N243)トリム(L),ドアー

    MAZDA(マツダ)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243) SMC

    VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用口径1/2
  • パイプ 4 3JB-24314-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 4 3JB-24314-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 6 3JB-24316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 6 3JB-24316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 7 3JB-24317-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 7 3JB-24317-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 3 JR4-24313-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 3 JR4-24313-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 3 JF7-24313-01 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 3 JF7-24313-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    2,398税込2,638
    1巻(5000個)ほか
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Optix G243JP 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Optix G243JP 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Optix G243JP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • Oリング 3.5X43.7 52434KZ3J21 ホンダ

    Oリング 3.5X43.7 52434KZ3J21

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番52434-KZ3-J21
  • スクリュー タッピング 4X12 93901243J0 ホンダ

    スクリュー タッピング 4X12 93901243J0

    ホンダ
    24税込26
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー タッピング 4X14 93915243J0 ホンダ

    スクリュー タッピング 4X14 93915243J0

    ホンダ
    73税込80
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー タッピング 4X12 93903243J0 ホンダ

    スクリュー タッピング 4X12 93903243J0

    ホンダ
    44税込48
    1個
    5日以内出荷
  • リング ピストン 52431KZ3J31 ホンダ

    リング ピストン 52431KZ3J31

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番52431-KZ3-J31
  • Oリング 42.5X2.0 52434KZ3J31 ホンダ

    Oリング 42.5X2.0 52434KZ3J31

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番52434-KZ3-J31
  • RING,STOPPER    52435KZ3J21 ホンダ

    RING,STOPPER 52435KZ3J21

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷