カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 住設機器(5)
  • 作業工具(3)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「2445a」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム

    キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー

    キングジム(5件のレビュー)
    889税込978
    1冊
    当日出荷
    付属品カラーインデックス1組材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材タイプヨコ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉とじ具:両開きグリーン購入法適合
  • キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙 キングジム

    キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙

    キングジム
    529税込582
    1冊
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリーン購入法適合材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
  • ユニバーサル12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサル12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    穴角12角
  • 航空規格ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    航空規格ユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.寸法D2(mm)12.9穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM Series(CM2L32) SMC

    CM Series(CM2L32)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • バンパー,フロント RH ニッサン

    バンパー,フロント RH

    ニッサン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • エレガント胡蝶蘭 アートクリエーション

    エレガント胡蝶蘭

    アートクリエーション
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン花径(cm)最大10.5数量(個)(つぼみ)3、(花)7輪
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形 ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形

    ノーリツ
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    自動ふろ配管クリーン、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。
    仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプフルオート種類従来タイプ形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形グリーン購入法適合暖房能力(kW)11.2
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内設置形 ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内設置形

    ノーリツ
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    自動ふろ配管クリーン、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。
    仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプフルオート種類従来タイプ形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形グリーン購入法適合暖房能力(kW)11.2
  • CD Series(CDM2KF32) SMC

    CD Series(CDM2KF32)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-4 SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-4

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ネ-ムラベル 三菱

    ネ-ムラベル

    三菱
    849税込934
    1個
    14日以内出荷
  • ベース固定集光直付黒板灯 三菱電機

    ベース固定集光直付黒板灯

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内上方排気延長設置形 ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内上方排気延長設置形

    ノーリツ
    239,800税込263,780
    1台
    11日以内出荷
    自動ふろ配管クリーン、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。
    仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプフルオート種類従来タイプ形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長設置形グリーン購入法適合暖房能力(kW)11.2
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内後方排気延長設置形 ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内後方排気延長設置形

    ノーリツ
    239,800税込263,780
    1台
    11日以内出荷
    自動ふろ配管クリーン、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。
    仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプフルオート種類従来タイプ形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長設置形グリーン購入法適合暖房能力(kW)11.2
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-445AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-445AZ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)445形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-445AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-445AZ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)445クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • JHTRシリーズ 日本モレックス(molex)

    JHTRシリーズ

    日本モレックス(molex)
    109,800税込120,780
    1個
    44日以内出荷
    種別圧接工具
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2445AWX3H-H-1BL ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2445AWX3H-H-1BL

    ノーリツ
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    タイプPS扉内上方排気延長形接続2温度3P内蔵機能フルオート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】63.6[54700]、【暖房能力】11.2[9600]グリーン購入法適合
  • ロープ止め金具 クロスビットSUS316 水本機械製作所

    ロープ止め金具 クロスビットSUS316

    水本機械製作所
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0893アズワン品番65-7747-99
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
    仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0922アズワン品番65-7727-11
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    44,980税込49,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:190-8846アズワン品番65-7729-64
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    37,980税込41,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:190-8845アズワン品番65-7654-74
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0862アズワン品番65-7577-67
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    43,980税込48,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:190-8859アズワン品番65-7752-27
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    47,980税込52,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:190-8856アズワン品番65-7764-93
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0872アズワン品番65-7729-92
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0882アズワン品番65-7730-23
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    52,980税込58,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:190-8851アズワン品番65-7727-22
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    53,980税込59,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●材質:ナイロン66●コード番号:190-8847アズワン品番65-7742-48
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0988アズワン品番65-7729-07
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0978アズワン品番65-7751-05
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0968アズワン品番65-7729-48
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    49,980税込54,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●材質:ナイロン66●コード番号:190-8861アズワン品番65-7728-14
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●深さ:18mm●コード番号:191-0957アズワン品番65-7770-71
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0948アズワン品番65-7772-99
  • 基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●長さ:25.4mm●コード番号:191-0938アズワン品番65-7723-86