カテゴリ

  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「244micro」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 Manfrotto

    フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付

    Manfrotto
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
    材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
  • フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付 Manfrotto

    フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付

    Manfrotto(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
    質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
  • ミドルタワーケース LIAN LI
    ブラック
    ホワイト

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷
    従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
    仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで)材質スチール、4.0mm強化ガラスケース形状タワー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500~1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450~1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7