カテゴリ
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「245-9301」の検索結果
![グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥14,280~税込¥15,708~1本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応




![グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)