カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 卓上消耗品(1)

「249-4501-001」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ ITT CANNON

    ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ

    ITT CANNON
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数:260●オス・メス:オス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DL●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:108mm●幅:35mm●深さ:77.36mm●寸法:108 x 35 x 77.36mm●動作温度 Min:-55℃●プラグおよびソケット本体. 設定された極数までの任意の数のコンタクトに対応できる高密度多極コネクタ。プラグおよびソケットのペアは該当する(別売の)作動ハンドルで互いにロックし、ロッキング カム シャフトを動かします。それぞれのコネクタのキャビティは本体に実装されたIDにより表示されます。本体にはパネル実装穴があり、バックシェルと極性ピラーが取り付け可能です。. 標準 金めっき(0.2μm)ベリリウム銅コンタクトは20から22AWG (0.52から0.325mm 2 )および24から26AWG (0.20から0.128mm 2 )の2つのワイヤ サイズのグループにクリンプできます。すべての標準コンタクトのプラグとソケット本体に取り付けできます。. 低電流 金めっき(0.5μm)ベリリウム銅コンタクトも20から22AWGおよび24から26AWGのワイヤ サイズに対応し、プラグ本体にはプラグ コンタクト、ソケット本体にはフラット ソケット コンタクトとして使用できます。低電流コンタクトは高速デジタルや低電流製品(例:100mA以下のドライ回路)に最適です。厚いプレートと機械コンタクト ワイプにより低電流コンタクト上での汚染の蓄積が最小限に抑えられます。 全コンタクトに RS クリンプツール品番< 821-611') 821-611/および< 406-723') 406-723/を使用。
  • ITT Cannon D-subコネクタシェル DL シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon D-subコネクタシェル DL シリーズ

    ITT CANNON
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数:260●ハウジング材質:メタル●ボディ向き:ライトアングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:DL●プラスチック/金属製フード. バックシェルは、ケーブルストレインリリーフクランプ付きで、プラグボディとソケットボディの両方に取り付け可能 費用対効果の高いソリューションを提供するサーモプラスチックフード シールド性の高いニッケルめっきが施されたアルミダイカスト ストレインリリーフクランプは、ストレート又は90°のケーブルエントリとして取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ

    ITT CANNON
    4,998税込5,498
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイティティキャノン 丸形コネクタ ITT CANNON

    アイティティキャノン 丸形コネクタ

    ITT CANNON
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • ITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズ

    ITT CANNON
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:360 、 オス・メス:オス 、 端子タイプ:圧着 、 定格電流:5A 、 定格電圧:1.2 kV ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DLM 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:125mm 、 幅:42.6mm 、 深さ:104.7mm 、 寸法:125 x 42.6 x 104.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
  • XLR-3-31-F77 ITT CANNON

    XLR-3-31-F77

    ITT CANNON
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
  • DL1-156P ITT CANNON

    DL1-156P

    ITT CANNON
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MICコネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MICコネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類コネクタ表面処理本体:Ni、中心コンタクト:AuコネクタタイプMC
  • ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ

    ITT CANNON
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
  • 204-4501-000 ITT CANNON

    204-4501-000

    ITT CANNON
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケット DLMシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケット DLMシリーズ

    ITT CANNON
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL296R ITT CANNON

    DL296R

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ

    ITT CANNON
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts.RoHS指令(10物質対応)対応
  • XLR-4-12C ITT CANNON

    XLR-4-12C

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • フリーBOX HEIKO

    フリーBOX

    HEIKO(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10箱)
    当日出荷
    表面が白い段ボール材質の無地箱です。 組立式(フタ・身一体式) 再生紙使用
    材質白Eフルート段ボール
  • DL1J/S ITT CANNON

    DL1J/S

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ

    ITT CANNON
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
  • ITT Cannon ピンコンタクト TRIDENT シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ピンコンタクト TRIDENT シリーズ

    ITT CANNON
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ

    ITT CANNON
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応