カテゴリ
- トラック用品・パーツ(8)
- バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(4)
- ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
色
その他(1)
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(6)
ガラス球形式
- S25
- B19(1)
- G10(1)
- G14(2)
- G18(13)
- G18.5(3)
- H7(1)
- T5(1)
- T7(1)
- T8.5(1)
- T10(2)
- T13(1)
口金
- BA15s(6)
- BAU15s(1)
- BAY15d(3)
- S25(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ケリー電気産業(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「24V 12W」の検索結果

交換用電球 24V シングル S25 日本製
(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
交換用電球 24V ダブル S25 日本製
(36件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)7日以内出荷世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用幅(mm)25全長(mm)50
交換用電球 24V シングル S25
¥949税込¥1,0441箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用