カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • FA用ケーブル(3)
    • 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(1)
  • シース色(4)
長さ(m)
  • 2
  • 0.3(2)
  • 1(2)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 10(33)
  • 20(28)
  • 30(32)
  • 40(18)
  • 50(29)
  • 60(18)
  • 70(18)
  • 80(18)
  • 90(18)
  • 100(43)
  • 200(8)
  • 305(3)
  • 500(3)
  • 610(3)
  • 915(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 24(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 1.45(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・16・20
ブランド
  • RS PRO(1)
  • 阪神電線(2)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 日立(1)
  • サンコー電商(1)
RS PRO・阪神電線・協和ハーモネット・日立・サンコー電商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24awg」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro, ロボットケーブル 24 AWG, コア数:5 RS PRO

    RS Pro, ロボットケーブル 24 AWG, コア数:5

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = アングルオスM12長さ = 2mコア数 = 5コネクタAのコンタクト数 = 5許容電流値 = 4 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP67許容電圧 = 60 Vケーブル形状 = マルチコア断面積 = 0.25 mm2外側シース材質 = PVCM12コネクタ、オスアングル. スペースが問題となる用途向けの、直角RS Pro M12コネクタシリーズ。 各コネクタは丈夫で高耐久性の金めっきコンタクトプレートを備えており、多様な用途に最適です。 これらのM12オスコネクタはIP67等級で、過酷な環境での使用に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. ; ネオプレン製のOリング付属 ; グリップの色: 黒 ; 定格電流: 4 A ; カップリングナット: 黄銅、ニッケルめっき黒(シース)長さ(m)2許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(7色×1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80耐電圧(V)300
  • UL3265電線 日立

    UL3265電線

    日立
    1,998税込2,198
    1パック
    3日以内出荷
    アメリカの規格UL3265の電線です。 125℃、150Vの難燃性PEワイヤーです。