カテゴリ
- 電気材料(4)
- FA用ケーブル(2)
- 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 1
- 2(17)
- 3(25)
- 4(27)
- 5(9)
- 6(16)
- 7(3)
- 8(14)
- 10(14)
- 11(2)
- 12(9)
- 14(9)
- 16(12)
- 20(12)
- 24(7)
- 30(8)
- 36(2)
- 40(7)
- 50(4)
- 60(2)
- 芯数(C)をもっと見る
シース色
カラー(3)
灰(1)
黒(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 300(1)
- 305(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.204(1)
- 0.22(1)
導体外径(Φmm)
- 0.61(2)
対数(P)
- 1(1)
1
ブランド
- 品川電線(2)
- タツタ電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
品川電線・タツタ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「24awg」の検索結果

UL1015
品川電線¥10,980税込¥12,0781本(305m)当日出荷から8日以内出荷UL規格電線用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1015定格温度(℃)105
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥49,980税込¥54,9781巻(300m)当日出荷から8日以内出荷絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
UL1007
品川電線¥8,498税込¥9,3481本(305m)当日出荷から8日以内出荷UL規格電線用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル
タツタ電線¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上