カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)

「24mfn」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジナット スーパーツール

    フランジナット

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
    用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
  • フランジナット ニューストロング販売

    フランジナット

    ニューストロング販売(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    座金が不要です。締め付けが容易にできます。
    用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
  • フランジナット ネジ M24 TRUSCO

    フランジナット ネジ M24

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 マリンテック

    オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
    寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
  • オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5 マリンテック

    オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5

    マリンテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    6日以内出荷
    メーカーベンチレーターMFN-24Lに使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可
    長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)