カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業機械(2)

「24ms500-b」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-Bサイズ23.8インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-Bサイズ23.8インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証) LG

    23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証)

    LG
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル (1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)3.9(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)16サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×190×414(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
  • 5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 LG

    5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応

    LG
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適に。IPS・フルHDアンチグレアパネル。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、。発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒100フレームの 表示に対応。リフレッシュレート100Hz。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、。高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、。目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、。調光方式を変更することで抑えます。。画面をもっと快適に。OnScreen Control。通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。。姿勢に合わせた画面配置。前 : -5°~後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。。DASモード。本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、。映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず。映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。。ブラックスタビライザー。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。。クロスヘア。FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。
    仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入方、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●消費電力W):(オンモード)(16●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W以下●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm)質量(kg)2.6(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / OnScreen Controlコントラスト比1000:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)入力端子HDMI色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hz48-100Hzパネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
  • スロットルシャフト BIGM(丸山製作所)

    スロットルシャフト

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スロツトルシヤフト図解NoMNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、HNJ-1200 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.30、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、HNJ-1200B エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19、SPA-500 エンジン4部品_No.26、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.30、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.30、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24
  • ポンプケースソコ BIGM(丸山製作所)

    ポンプケースソコ

    BIGM(丸山製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.24、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.20、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.24、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.24、MSB2200RLI 本体部品_No.20、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.19、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.19、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ポンプケースソコ_No.19