カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 自動車補修部品(12)
  • カー用品(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業服(5)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 完成車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 25w led」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S

    ケリー電気産業(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応 ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
  • LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
  • LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED S-25電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
    ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
  • バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウ

    バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V

    モノタロウ(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5販売区分業務用
  • LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業

    LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V

    モノタロウ(70件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
  • LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • 360LEDバルブ S25 モノタロウ

    360LEDバルブ S25

    モノタロウ(58件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーにホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
  • 交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25

    モノタロウ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
    タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
  • LED1 ハイパワービームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED1 ハイパワービームボルト 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。 シルバーボディを採用。
    材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25消費電流(mA)DC24V/約50mA
  • X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)24消費電力(W)25配線接続片側消費電流(A)1両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDロング車高灯ランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDロング車高灯ランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
    用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂クロームメッキねじピッチ(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25消費電力(mA)59明るさ(Lm)460LED使用数(個)23個動作電圧(V)DC20~26
  • ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤック

    ティッシュサスペンドホルダー2

    槌屋ヤック(25件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。 薄型のボックスティッシュにも対応。 バネの力でワンタッチ固定。 ドライバーで簡単取り付け。 対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220~250mm/厚み45~65mm
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ブルー長さ(m)1消費電力(W)25消費電流(A)2.1配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
  • KT-201L  TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm) ケリー電気産業

    KT-201L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm)

    ケリー電気産業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
  • X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用
    幅(mm)25全長(mm)50
  • LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会

    マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
  • KT-211L  TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業

    KT-211L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様)

    ケリー電気産業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
  • 花魁 白夜 LEDバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 LEDバルブ

    花魁JAPAN
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
    電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ

    LED ワークライト 電動フォークリフト対応

    カシムラ(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
    光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
  • マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会

    マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

    竹村商会
    809税込890
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)25配線接続片側消費電流(A)2.1両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • Recom 定電流 LEDドライバ RECOM

    Recom 定電流 LEDドライバ

    RECOM(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯用ランプ ウイルダイフレックス

    LED表示灯用ランプ

    ウイルダイフレックス
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)28材質(本体)ポリカーボネート樹脂保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバルブ FUJITA35

    LEDバルブ

    FUJITA35
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
    用途フォークリフト発光色
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    7色ミックスでカラフル。
    赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020定格消費電力(W)25寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
  • LEDバルブ<輝> データシステム

    LEDバルブ<輝>

    データシステム
    11,980税込13,178
    1箱
    6日以内出荷
    ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿
    材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載用LED警告灯/シングルビーコン 日恵製作所

    車載用LED警告灯/シングルビーコン

    日恵製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
    形状流線形質量(g)970使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24光源LED
  • LEDバルブ<輝> データシステム

    LEDバルブ<輝>

    データシステム
    10,980税込12,078
    1箱
    6日以内出荷
    ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。
    付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80消費電力(W)25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)
  • ステルスLEDバルブ S25 S WH DELTA(デルタ)

    ステルスLEDバルブ S25 S WH

    DELTA(デルタ)
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
    用途バック球・ストップ球種別シングル球全長(mm)50ホワイトタイプS25バルブ型式S25電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他保証期間1年間極性無極性直径(mm)24.5
  • TRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dc TRACO POWER

    TRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dc

    TRACO POWER
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    定格電力 = 360W。出力電圧 = 24V dc。入力電圧 = 24 → 28V dc。実装タイプ = DINレールマウント。タイプ = バッテリモジュール。幅 = 35mm。奥行き = 110mm。TRACOPOWER DIN Rail Battery Control ModuleThe TRACOPOWER TSP series DIN rail battery control module has a universal input voltage of 24VDC and also allows to be used in almost all single and 2-phase power networks. This module provides a professional battery controller to charge and monitor an external lead-acid battery. It is an ultra-compact and Snap-On mount rugged metal case module. Its output current is 15A with an output voltage rating of 24VDC. Note: Both the Battery Controller Module and the Buffer Module have an operating temperature of -25 to 70℃ with a derating above 40℃ of 1.5% / K.Features and BenefitsAlarm outputs for input, output and battery condition Buffer module for power backup Controlled end of charge voltage by a temperature sensor Operating temperature ranges between -25℃ and 60℃ Overload and short circuit battery protection Power rating is 360W Remote ON/OFF for battery and power supply Ripple factor and noise is 200mV Shock and vibration proofApplicationsFactory automation and process control Power managementCertificationsIEC / EN 61204-3
    RoHS指令(10物質対応)対応