カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
  • 制御機器(77)
  • メカニカル部品(49)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 自動車補修部品(33)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • カー用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 農業機械(5)
  • 防災用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 35w」の検索結果

490件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (S0445)BULB 24V-35W 日野自動車

    (S0445)BULB 24V-35W

    日野自動車
    ¥384~税込¥422~
    1個
    10日以内出荷
  • シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)
    クリア
    イエロー

    シングル球S25/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
  • (18219)バルブ:24Vー35W いすゞ自動車

    (18219)バルブ:24Vー35W

    いすゞ自動車
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷
  • 特殊バルブ回転灯用 24V KOITO(小糸製作所)

    特殊バルブ回転灯用 24V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途回転灯用色クリア定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー
  • (AY080)バルブ24V35W ニッサン

    (AY080)バルブ24V35W

    ニッサン
    ¥309~税込¥340~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル S25 日本製

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
  • 1137-24 ワーキングランプ24V35W SYS

    1137-24 ワーキングランプ24V35W

    SYS
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
  • 24V耐振型警光灯白熱電球 KOITO(小糸製作所)

    24V耐振型警光灯白熱電球

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
  • フラッシャー・バック・シグナルランプ  24V KOITO(小糸製作所)
    クリア
    オレンジ

    フラッシャー・バック・シグナルランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
  • ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)
    クリア
    イエロー

    ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    色クリア定格電圧(V)24
  • スイッチング電源(24V/35W) MEAN WELL

    スイッチング電源(24V/35W)

    MEAN WELL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC1.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~1.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)88時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
  • (90083)バルブ,24V-35W(ヘッドランプ) 日野自動車

    (90083)バルブ,24V-35W(ヘッドランプ)

    日野自動車
    ¥18,023税込¥19,825
    1個
    10日以内出荷
  • 補修パーツ 電球 24V35W パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 電球 24V35W

    パトライト(PATLITE)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    交換用電球はこちら。球切れ時の交換用
    対応機種AWE-24HCMF・AWE-24VCJF・AWW-24HCTF・AWD-24HCMF・AWD-24VCJF・AWW-24VCJF・定格電圧24V仕様
  • 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル S25

    モノタロウ
    ¥949税込¥1,044
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
  • H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
    材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
  • メタハラサーチライトHID 35W 関西ヂーゼル

    メタハラサーチライトHID 35W

    関西ヂーゼル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
    タイプHID-H3レンズ径(Φmm)160材質(ブラケット)SUS304
  • ハイブリッドコンバーター 24V専用 セルスター

    ハイブリッドコンバーター 24V専用

    セルスター(5件のレビュー)
    ¥3,888税込¥4,277
    1個
    当日出荷
    1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
    用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)変換効率(%)75以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
  • ヘッドライト 24V KOITO(小糸製作所)
    クリア
    イエロー

    ヘッドライト 24V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)24
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D

    TRACO POWER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.3 A, 4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチング電源の出力電流は、5 V DCで4 A、24V DCで1.3 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力が設計出力の規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 :コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠 EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD4C(D4R/D4S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用適合機種メーカートヨタ・ダイハツ口金P32d-3全光束(Lm)約2800定格寿命(時間)2000色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
    色ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
  • HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 モノタロウ

    HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
    用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
  • LED4車高灯ランプNEO 3D 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4車高灯ランプNEO 3D 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
    用途電装パーツ材質レンズ/PC、本体/ABS寸法(mm)36×132×高さ35定格DC24V 約100mA(約2.4W)定格電圧(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36電球の種類LED
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
    用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用色温度(K)4300販売区分業務用
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用
  • 24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE

    24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    ¥27,000税込¥29,700
    1セット
    3日以内出荷
    人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
    用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
  • 純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用

    K&M
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    欠品中
    D2R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • LEDロング車高灯ランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDロング車高灯ランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
    用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂色クロームメッキねじピッチ(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25消費電力(mA)59明るさ(Lm)460LED使用数(個)23個動作電圧(V)DC20~26
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 14A 336W HWS300-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 14A 336W HWS300-24

    TDKラムダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 14A。定格電力 = 336W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 2.4インチ。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 336W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 14 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac / 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector を除く奥行き。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性を実現する設計です 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 長い製品ライフサイクル 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CE認証 CSA 60950-1 CSA 認定 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用

    K&M
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    欠品中
    D4R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • 励磁ブレーキ 111形 111-16-13G-24V 三木プーリ

    励磁ブレーキ 111形 111-16-13G-24V

    三木プーリ
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    翌々日出荷
    ・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ16タイプダイレクト取付シリーズ111動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)35コイル電流(A)(at20℃)16最高回転速度(min-1)3000
  • シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電

    エレコム
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    色ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×111×57(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:5ケーブル長(cm)約90定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • フォグ・バックランプ 24V KOITO(小糸製作所)
    イエロー
    クリア

    フォグ・バックランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)24