カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(58)
    • パネル、メーター用電球(24V対応)(4)
    • ウェッジベース電球(24V対応)(4)
    • バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(5)
    • ブリスターパック(24V対応)(1)
  • 照明(19)
    • 用途別電球(6)
    • パネル球(2)
  • 制御機器(22)
    • 電球(1)
  • 空調・電設資材(43)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 3w 電球」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
979税込1,077
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウウェッジベース電球 24V シングルT10モノタロウ
469税込516
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10
パネル・シグナルランプ 30V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 30VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
クリア定格電圧(V)30定格電力(W)3口金BA9sガラス球形式T10
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウウェッジベース電球 24V シングルモノタロウ(22件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリアタイプシングル球定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
パネル・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 24VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
849税込934
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24口金BA9s
ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
659税込725
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)24
ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 24VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
769税込846
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18
LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA
3,608税込3,969
1個
当日出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K信和自動車工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LED B型路肩灯JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます車両保安基準の「その他の灯火」として使用できますオール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらしますバイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 角型 (IP67/IP69K 防水)信和自動車工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミタイプ-電圧(V)9~32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)50000防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
LEDワークライト カシムラLEDワークライトカシムラ(5件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
ロングライフ球 ウェッジ ケリー電気産業ロングライフ球 ウェッジケリー電気産業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640
LEDワークライト カシムラLEDワークライトカシムラ(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)500入力電圧(V)DC12-24最大消費電力(W)24防塵防水性能IP67光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)照射角60°LED使用数(個)8電球の種類LED
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
780税込858
1セット(3個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35ベースシングル
LEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式ELPA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時定格消費電力(W)単体:7.5付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約102使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80
防水型パイロットランプ YEC防水型パイロットランプYEC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
【選ばれる3つのポイント】選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラLED ワークライト 電動フォークリフト対応カシムラ(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
LED3 ミニワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニワークランプ 角型 15WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
ハロゲンランプ H3 24V55W STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24V55WSTANLEY(スタンレー電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができますDIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツクリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期取扱説明書(0.17MB)連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業充電式LED小型作業灯トーグ安全工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED保護等級IP65芯数2仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回電源タイプ充電式マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
バルブ 24V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 24V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)
299税込329
1パック(2個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリア全長(mm)25タイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24
LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 ELPALEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式ELPA
4,749税込5,224
1個
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラLEDワークライト ミニ角 6灯 18Wカシムラ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED