カテゴリ
- 制御機器(416)
- トラック用品・パーツ(83)
- カー用品(77)
- 空調・照明・電設資材(73)
- パソコン/周辺機器(60)
- 防災用品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- バッテリー・電装(17)
- 自動車補修部品(16)
- 家電(12)
- メカニカル部品(10)
- 安全用品(8)
- 農業機械(8)
- 電動工具(7)
- 防犯用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- バイク部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(44)
- TRACO POWER(37)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(36)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- MG(旧エム・システム技研)(34)
- omron(オムロン)(33)
- カシムラ(28)
- マリンテック(26)
- CKD(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 三菱電機(17)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(17)
- コーセル(14)
- エレコム(13)
- 日恵製作所(13)
- XP POWER(13)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「24v 3w」の検索結果

ウエッジ球 T10 24V 3W
オーム電機¥209税込¥2301個翌々日出荷自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。長さ(mm)27.7形状T-10色クリア定格24V-3W直径(mm)10
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619税込¥6811箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)¥299税込¥3291パック(2個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ全長(mm)25色クリアタイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
エスコ¥780税込¥8581セット(3個)当日出荷仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
丸ミニストロボ 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。用途電装パーツ色クリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
12/24V兼用ジャンプスターターPro24
EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱当日出荷12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から4日以内出荷LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
シール形タクタイルスイッチ B3W
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から102日以内出荷形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
LED電源 D24V-3A
マリンテック¥7,898税込¥8,6881台当日出荷変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
USB&コンセント(インバーター) DC24V用
Meltec(大自工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC24V車専用材質アルミ+ABS
DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
エスコ¥765税込¥8421個当日出荷仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)4日以内出荷最新レンズカット採用で輝き度UP!。ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。材質プラスチック、アルミ高さH×直径(mm×Φmm)30×12定格電流(mA)約80LED使用数(個)1
DCモーター Portescap 24V
PORTESCAP¥44,980税込¥49,4781個当日出荷仕様●電源電圧:24 V dc●許容入力:11 W●出力スピード:5600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:21 mNm●長さ:43.5mm●寸法:28 (直径) x 43.5 mm●許容電流値:530 mA●コアコンストラクション:コアレスRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
JBミニ3WAY電源インバーター 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧(V)AC100/DC24/USB5入力電圧(V)DC24定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能コード長さ(cm)約80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300
照光タクタイルスイッチ B3W-9
Aratas(旧:omron)¥479~税込¥527~1個当日出荷から82日以内出荷小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!用途電装パーツ材質本体:アルミ、レンズ:PC電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず)LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用防水性IP66相当
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S
ケリー電気産業(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W
HAKKO(白光)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷最大出力 42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷最大出力 88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCE(9件のレビュー)¥24,364税込¥26,8001セット3日以内出荷YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他長さ(mm)203質量(kg)本体:約3.4電圧(V)24全長(cm)約230~280(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)フル:約80チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
...