カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(435)
  • 制御機器(348)
  • トラック用品・パーツ(57)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • メカニカル部品(49)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • カー用品(26)
  • 防災用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 防犯用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 家電(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 6w」の検索結果

関連キーワード
1,171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ

    24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26電圧(V)24消費電力(W)6口金BA9S(9Sピンベース)
  • 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
    用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
  • ミニチュア電球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    269税込296
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合ミニチュア球クリアタイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24口金BA9sガラス球形式G14
  • (AY080)バルブ24V6W ニッサン

    (AY080)バルブ24V6W

    ニッサン
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • シングル球BA9s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球BA9s 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ全長(mm)26クリアタイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24口金BA9sガラス球形式G14
  • (S0445)BULB 24V-6W 日野自動車

    (S0445)BULB 24V-6W

    日野自動車
    228税込251
    1個
    10日以内出荷
  • (18830)バルブ;24V 6W いすゞ自動車

    (18830)バルブ;24V 6W

    いすゞ自動車
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
  • シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球
  • パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球
  • (26261)バルブ(24V6W) ニッサン

    (26261)バルブ(24V6W)

    ニッサン
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    5日以内出荷
  • パネル・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA9s
  • 交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18

    モノタロウ(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
  • (58219)バルブ:24Vー6W いすゞ自動車

    (58219)バルブ:24Vー6W

    いすゞ自動車
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • (90083)バルブ,24V-6W(ランプ,クリアランス) 日野自動車

    (90083)バルブ,24V-6W(ランプ,クリアランス)

    日野自動車
    414税込455
    1個
    10日以内出荷
  • (90083)バルブ,24V-6W,*D(ランプ,ステツプ) 日野自動車

    (90083)バルブ,24V-6W,*D(ランプ,ステツプ)

    日野自動車
    321税込353
    1個
    10日以内出荷
  • (90083)バルブ,24V-6W(ランプ,デイレクシヨン シグナル) 日野自動車

    (90083)バルブ,24V-6W(ランプ,デイレクシヨン シグナル)

    日野自動車
    281税込309
    1個
    10日以内出荷
  • (90083)バルブ,24V-6W,*C(ランプ,クリアランス) 日野自動車

    (90083)バルブ,24V-6W,*C(ランプ,クリアランス)

    日野自動車
    201税込221
    1個
    10日以内出荷
  • バルブ 24V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 24V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
    用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
  • 丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸ミニストロボ 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
    用途電装パーツクリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
  • 耐震電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    耐震電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 9 V dc 6W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 9 V dc 6W

    TRACO POWER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:4.5 9 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 6●コード番号:200-8452アズワン品番65-7216-18
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 75 V dc 6W

    TRACO POWER
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 インチ x 1.34 インチ x 1.04 インチのプラスチックパッケージに収容されており、温度範囲は 40 ℃ ~ 80 ℃ で、ディレーティングなしです。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証
    仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:±125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:187-4631アズワン品番65-7218-49
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 6W

    TRACO POWER
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-37
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 6W

    TRACO POWER
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power の tmdc 06H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフラインモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:6W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 06Hアズワン品番65-7215-76
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc 6W

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
    仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:±125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●奥行き:26.5mmアズワン品番65-7211-05
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 6W

    TRACO POWER
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power の tmdc 06H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフラインモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
    仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:6W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 06Hアズワン品番65-7220-40
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc 6W

    TRACO POWER
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 インチ x 1.34 インチ x 1.04 インチのプラスチックパッケージに収容されており、温度範囲は 40 ℃ ~ 80 ℃ で、ディレーティングなしです。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:187-4618アズワン品番65-7220-42
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 6W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 6W

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 6アズワン品番65-7216-11
  • バルブ テールライト (24V-21/6W) 5UY-84714-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ テールライト (24V-21/6W) 5UY-84714-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 3A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 3A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用。点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!。また、点滅速度を調整することができます。LED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能
    用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5
  • (AY080)バルブ24V60W ニッサン

    (AY080)バルブ24V60W

    ニッサン
    469税込516
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
    材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
  • LO-100 前開 24V 耐震球付 アイケイケイ

    LO-100 前開 24V 耐震球付

    アイケイケイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    前開きのため、電球交換が簡単
    材質(本体)ステンレスレンズ色電球(W)24V6材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス取付ピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29j×45×84
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 6W

    XP POWER
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7755アズワン品番65-7220-10
  • (B6101)BULB(24V12W) ニッサン

    (B6101)BULB(24V12W)

    ニッサン
    198税込218
    1個
    5日以内出荷
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 6W

    XP POWER
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-88
関連キーワード
...