カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(45)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「24v ba15s led」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V

    モノタロウ(70件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
  • LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 電球型バルブ 24V BA15S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
    高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
  • LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S

    ケリー電気産業(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
  • ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個ほか
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【35w相当の明るさ!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。
    用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)
  • バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウ

    バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V

    モノタロウ(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5販売区分業務用
  • LED電球 MBA2.8W-1224BS マリンテック

    LED電球 MBA2.8W-1224BS

    マリンテック(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
    電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金BA15S外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
  • LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
  • s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト消費電力(W)10口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
  • LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
    寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
  • LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    格段に輝く光を放つ!!
    用途12W電球/交換用ホワイト本体寸法(mm)H38×Φ17色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    格段に輝く光を放つ!!
    用途21W電球/交換用仕様S-25(21W)交換用ホワイト本体寸法(mm)H44×Φ20色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。【POINT.2”綺麗に拡散”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。【POINT.3”幅広い電圧に対応”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。
    用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ15×45ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6(1個)口金BA15s明るさ(Lm)570(1個)
  • S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用
    幅(mm)25全長(mm)50
  • LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED S-25電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
    ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
  • LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S ケリー電気産業

    LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S

    ケリー電気産業(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
    仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • 360LEDバルブ S25 モノタロウ

    360LEDバルブ S25

    モノタロウ(58件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプS25ホワイト直径×長さL(Φmm×mm)20×49消費電力(W)約0.8~3.0電圧(V)12口金BAY15d色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
  • LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
    用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
  • LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)

    ケリー電気産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業

    LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会
    7,998税込8,798
    1個(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等電圧(V)1224消費電力(W)2口金BA15s消費電流(A)12V/0.16・24V/0.08径(Φ)×全長(mm)19×35
  • アザーランプLEDバルブ 24V KOITO(小糸製作所)

    アザーランプLEDバルブ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
    適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
  • ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【ルミナスルーセントバルブ シリーズ史上最高の明るさ】。段違いの明るさで、夜間の視認性が格段にアップ!その明るさと美しい光の広がりに、多くのお客様から「他にはない光」と絶賛されています。暗い夜道でも視界がクリアになり、安心感を与える輝き。ルミナスルーセントバルブシリーズ史上最高の性能です。2つ目【特殊レンズを採用しムラなく美しい光を実現】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブは、独自開発の特殊レンズ技術を搭載。光をムラなく均一に広げ、視界の鮮明度を飛躍的に向上。プロドライバーや業務車両オーナーにも信頼される高品質と安全性を提供します。3つ目【明るいけどLEDらしくない唯一無二の光り方に変えてください。】。シリーズ史上最高の明るさを実現しながら、特殊レンズを採用する事で、従来のLEDにはない「明るいけどLEDらしくない光り方」が特長です。実際のお客様からも高評価をいただいております。「色んなLEDを試したが、やはり竹村商会は他とは違い明るさや蛍のような独特の光り方がとても良い。」 。夜間の視認性を格段にアップさせるとともに、目に優しく車両全体を美しく照らします。まさに唯一無二の光を、ぜひ体感してください!
    用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)適正電圧(V)12v/24v
  • ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途サイドマーカー・バックランプ等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
  • LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
    高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
  • LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
    寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
  • LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
    用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
  • LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック

    LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)

    槌屋ヤック(8件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
    定格電圧(V)DC24口金BA15sLED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
  • JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    5,988税込6,587
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
    電流(A)2.0(12.6V)±0.2電力(W)52(両方)全光束(Lm)3200(両方)色温度(K)1500LED色アンバー極性無し冷却器ファン内蔵式入数2個入適正電圧(V)DC12/24
  • 超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック

    超流星マーカーユニット 12/24V

    槌屋ヤック(7件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
    用途超流星マーカー補修部品。質量(g)約40定格電圧(V)DC12/24定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電圧変動範囲DC10~32V
  • JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
    用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途路肩灯などに口金BA15Sガラス球形式S25色温度(K)14000入数1個入り
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
  • ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】。シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!。【POINT.2”安心してバックが出来る”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。そのため、安心してバックすることができます。【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!。インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)10口金BA15s明るさ(Lm)1000(1個)
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18定格電圧(V)12/24定格電力(W)1明るさ(Lm)130色温度(K)2700使用箇所マーカー
  • 花魁 白夜 LEDバックランプバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 LEDバックランプバルブ

    花魁JAPAN
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドライト級LEDバルブ新登場。業界最強クラス、純正バルブ比7倍の高輝度を実現。純正電球のワット数を問わず使用可能。DC12V/24V対応。ボジション信号入力用配線付き
    用途トラック用バックランプバルブ形状S25ホワイト口金BA15s対応ピン角:180°
  • 路肩灯用交換LEDバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    路肩灯用交換LEDバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
    用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミクロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
  • 花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ

    花魁JAPAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    高輝度6LEDによる全方位発光。乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています。12V/24V対応のワッテージフリータイプ
    用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°