カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(31)
    • H4、H4u(24V対応)(11)
    • ブリスターパック(24V対応)(1)
  • 自動車補修部品(48)
    • H4/H4u(6)
    • H4(LED)(21)
  • 制御機器(138)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • カー用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v h4」の検索結果

関連キーワード
449件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ適合ヘッドランプタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
  • 24V H4 ハロゲンバルブ(クリア) MAD MAX(マッドマックス)

    24V H4 ハロゲンバルブ(クリア)

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
    色クリアタイプH4口金P43T
  • 24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)

    24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
    色ブルータイプH4口金P43T
  • ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T15
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V

    KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(2個)
    当日出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    色ホワイトタイプH4定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
  • ハロゲンバルブ H4 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H4 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応
    セット内容左右、各1個入タイプH4定格電圧(V)24
  • ロングライフ球 H4 24V ケリー電気産業

    ロングライフ球 H4 24V

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
    用途ヘッドランプ色クリアタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43tガラス球形式T14.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
  • LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4バルブ型式F2/H4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
  • ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4u 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)

    KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
  • H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会

    H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥8,098税込¥8,908
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目。【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会のH4 LEDヘッドライトは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候でもしっかりと広く明るい視界を確保し、安全運転をしっかりサポートします。また、独自開発の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能の両立を実現しています。2つ目。【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも安心の”ポン付け設計”。複雑な工程や特別な工具は不要で、。誰でも簡単・スムーズに取り付けが可能です。短時間で交換できるので、忙しい方でもすぐに新しい明るさを実感していただけます。3つ目。【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現した設計なので、。光の広がりや配光パターンが変わらず、自然な視界を確保。純正感覚のままLEDの明るさを体験でき、交換後も違和感なくお使いいただけます。
    用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9色電球色消費電力(W)40(1個)口金H4入数2個明るさ(Lm)4,000(1個)適正電圧(V)12v/24v
  • ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)24
  • LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24V LeFH-e

    LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24V

    LeFH-e
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    H4ハロゲンバルブ。24V専用。
    用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)24専用
  • RG 24V-HID H4DD VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H4DD VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプH4切替口金P43t-38
  • H4 ヘッドライト LED 12v 竹村商会

    H4 ヘッドライト LED 12v

    竹村商会(8件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【竹村商会初のヘッドライト!】。竹村商会初のH4 LEDバルブは、。トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、。様々な車両でご使用いただけます。2つ目。【満足のいく明るさ!】。初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目。【純正ハロゲンと発光点が同等!】。竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
    用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9電圧(V)12消費電力(W)40(1個)口金H4対応DC12V専用 ※24V車使用不可冷却方式ファン式色温度(K)6500(ホワイト)、3200(電球色)バルブH4(Hi/Lo切替)入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
  • LEDバルブ H4 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDバルブ H4 10-60V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!。クーリングファン内臓で熱にも強い!!。2個入1セット
    用途外装/電装
  • H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
    用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
  • GT240 LED H4 JUST ペア LeFH-e

    GT240 LED H4 JUST ペア

    LeFH-e
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
    タイプH4定格電圧(V)12/24
  • RG 24V-HID H3 VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H3 VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプH3口金PK22s
  • RG 24V-HID H7 VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H7 VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    タイプH7口金PX26d
  • RG 24V-HID H11 VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H11 VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    タイプH8/H11口金PGJ19-2
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
  • H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
    用途フォグランプ専用寸法(mm)Φ13×50色アンバー電圧(V)12/24消費電力(W)8.5(片側)口金H3消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側)配線長約10cm極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)1250(片側)
  • H4 LEDヘッドライト 12V/24V兼用 2400LM 発光色切替 ホワイト/イエロー MAD MAX(マッドマックス)

    H4 LEDヘッドライト 12V/24V兼用 2400LM 発光色切替 ホワイト/イエロー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。ロービームは3000Kのイエロー発光、ハイビームは6000Kのホワイト発光となります。
    用途バイク用材質アルミ合金色イエロー/ホワイト電圧(V)12-24兼用消費電力(W)16色温度(K)3000~6000適合車種汎用明るさ(Lm)2400
  • LEDヘッドライト トライアングル発光/H4 K&M

    LEDヘッドライト トライアングル発光/H4

    K&M
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    従来のハイ・ローの側面2面の発光に加え、エキストラビームを搭載しました。3面発光となり、リフレクター効果によりロービームはよりワイドに照らします。ハイビーム時は、手前側が暗くなりがちでしたが、当商品は手前も明るく照らします。12/24V共用。H19対応
    消費電力(W)35色温度(K)6500光束(Lm)3000×2防水性IP65相当
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 24V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 24V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷から46日以内出荷
  • LEDヘッドランプバルブ X3・ H4 トライアングル IPF

    LEDヘッドランプバルブ X3・ H4 トライアングル

    IPF
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱
    5日以内出荷
    OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、フィラメント型LEDを特殊配列したトライアングル構造、デュアルファン搭載モデル。ムラの無い均一な光・フィラメント型LEDの特殊配列・トリプル照射「トライアングル構造」採用。追加ショートビームで、ハイビーム / ロービーム時に手前が明るい!。バルブ小型化と明るさUPのため、温度マネージメントを強化。「トップ・ファン」+「センター・ファン」の【デュアルファン】を搭載。新車検基準(ロービーム車検)対応。超小型・純正ハロゲンバルブ同等サイズながら、優れた配光性能でキレの良いカットオフライン。LEDバルブ部は純正ハロゲンバルブ サイズの超小型で、様々なH4タイプ車種に取付可能!。LEDバルブ⇔ドライバーユニット間は、防水コネクターで取付け/取外しが可能。楽々配線引き回し。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!。ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)。自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。
    用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)34/28定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5500、Lo:4800(二灯分)
  • スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4 IPF

    スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4

    IPF
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱
    5日以内出荷
    ハロゲンバルブからお手軽交換で、明るくより濃い「電球色3000K」。取付簡単、コストパフォーマンスに優れた小型エントリーモデル「スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ」。超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化を実現。ロービーム車検対応、優れた配光性能、高い冷却性能で明るさが持続。12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。「耐静電気性試験」「耐サージ試験」「過電圧試験」「耐震動性試験」「連続点灯試験」「耐熱試験」「耐水性試験」「耐粉塵試験」など、。各種試験を実施し、防水等各種対策を実施し製品化。エントリーモデルとしての基本品質を確保。安心の1年保証付き。簡単交換で、ワイドで明るく、悪天候でも視認性の良い、レトロな光LED電球色 3000K(ケルビン) にグレードアップ」出来ます。
    用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)24/24定格電圧(V)12/24色温度(K)3000保証期間1年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:4400、Lo:3300(二灯分)
  • フォグランプ 24V グレートバンパー用 イエローバルブ クリヤー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フォグランプ 24V グレートバンパー用 イエローバルブ クリヤー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
    用途外装パーツ仕様24V・35W、イエローバルブ付色クリアー適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
  • LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 3200K H4 IPF

    LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 3200K H4

    IPF
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    5日以内出荷
    IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。取付けかんたん!ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。クラシックスタイルに合う電球色(3200K)。消費電力約30%軽減。オルタネーターへの負担を軽減しつつ明るさアップ。旧車にもオススメ。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
    用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)45/45定格電圧(V)12/24色温度(K)3200保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:10000、Lo:8000(二灯分)
  • LEDヘッドランプバルブ X3・H4 オールインワンモデル IPF

    LEDヘッドランプバルブ X3・H4 オールインワンモデル

    IPF
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱
    5日以内出荷
    OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、H4オールインワンモデル。専用フィラメント型LED による抜群の明るさとワイドな配光。明暗ムラのない完全配光、色温度6500Kの美しい青白光を照射。高い視認性で夜間走行に安心と安全を提供。伝統と信頼の3つのテクノロジーによって実現した全光束6000lm!!優れた放熱性によりトップクラスの明るさと完全配光を両立。ドライバーユニットをバルブ後方スペースにビルトインしたオールインワン設計により、わずらわしいドライバーユニットの固定や配線の取り回しは不要。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!。ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)。自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。
    用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)36/32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:6000、Lo:4000(二灯分)
  • LEDヘッドランプバルブ X3・H4 コンパクトモデル IPF

    LEDヘッドランプバルブ X3・H4 コンパクトモデル

    IPF
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱
    5日以内出荷
    OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、ドライバーユニット別体、H4コンパクトモデル。LEDの冷却構造を高効率化し多数の最新のテクノロジーを取り入れ、さらに進化した超省スペース設計のコンパクトモデル。放熱性と車両側の障害物との干渉も極力避けるようヒートシンクの形状を繰り返し検討しダウンサイジング化。ヘッドランプ後方スペースの狭い車に最適なドライバーユニット別体のセパレートタイプ。冷却ファンを無くし薄型化。熱を効率的に逃がすヒートシンク形状により明るさを犠牲にする事なく、静音性と放熱性を両立。(意匠登録出願済み)。伝統と信頼の3つのテクノロジーによって実現した全光束5,000lm。優れた放熱性によりトップクラスの明るさと完全配光を両立。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!。ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)。自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。
    用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)25/25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5000、Lo:3000(二灯分)
  • LEDヘッドバルブ2 6500K H4 カシムラ

    LEDヘッドバルブ2 6500K H4

    カシムラ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
    純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
    仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×83(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)HI:約4600/Low:約3600(2個分)
  • バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)

    バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V

    EATON(イートン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ユニット型電源 カバー付タイプ 80W24V TDKラムダ

    ユニット型電源 カバー付タイプ 80W24V

    TDKラムダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
    耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧24V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
  • 日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き MAD MAX(マッドマックス)

    日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。 純正オプションの空きスイッチホールを有効活用! 2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。 中央には車両電圧が表示されます。
    電圧DC24V専用配線長約600mmUSBポート数2個主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4)許容アンペア数(A)上1/下2.1
  • 15インチカラーモニター DC24V マリンテック

    15インチカラーモニター DC24V

    マリンテック
    ¥48,980税込¥53,878
    1式
    6日以内出荷
    最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
    セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
  • 泥除け用ステンレス板 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    泥除け用ステンレス板

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
    用途外装パーツ材質/仕上SUS304#800
...