カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v led t10」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(2個)
当日出荷
HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
高輝度 LED T10 24V DELTA(デルタ)高輝度 LED T10 24VDELTA(デルタ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
用途24V車専用LED使用数(個)1
ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V モノタロウウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24Vモノタロウ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ10×26タイプT10定格電力(W)1.5色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)
LEDポジション球 BRAITH(ブレイス)LEDポジション球BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10電圧(V)10~30口金その他全光束(Lm)10LED2SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24VMAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)CONCEPT-1(55件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用竹村商会
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から7日以内出荷
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32消費電力(W)4.5(左右)口金T10対応電圧(v):24消費電流(A)0.375
LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から4日以内出荷
LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ口金T10 W2.1×9.5d電圧(V)DC24専用材質PC本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,298税込2,528
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
12LED ウエッジベース T10 モノタロウ12LED ウエッジベース T10モノタロウ(132件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
LED1 T10ウェッジ球 A-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 T10ウェッジ球 A-05JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97omron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、 さらに保護回路内蔵で安心
仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC)質量(g)約3(梱包状態)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)21以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用竹村商会(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
【POINT.1”短くなって新登場”】従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!【POINT.4”無極性”】一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
インジケータライト EAO EAOインジケータライト EAOEAO
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
ポジションランプ用LED POLARGポジションランプ用LEDPOLARG(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。 白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。 専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。 放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。 長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。
用途ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプタイプT10ウェッジ耐熱性130℃色温度(K)6500明るさ(Lm)40
マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
【選ばれる3つのポイント】選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
SUNPOSITION T10 LED SUNPT1060-24V SPHERELIGHT(スフィアライト)SUNPOSITION T10 LED SUNPT1060-24VSPHERELIGHT(スフィアライト)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SUNPT1060-24V【特徴】・純正ハロゲンに比べ約5倍の明るさ、既存製品のT10EX LEDに比べ 2.7倍の明るさで発光します。・7方向へ配置した13LEDチップが、リフレクターレンズへ鮮やかな照射を創り出します。・ステルスカラーのボディーが、高級感のあるデザインを創り出します。販売備考:SUNPOSITION T10 LED
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)東邦電子
18,980税込20,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)関連資料パネルカット及び外形寸法
COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)COBルームランプセット 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)omron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から71日以内出荷
操作部色
ディジタル出力モジュール 富士電機ディジタル出力モジュール富士電機(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH表示(状態)LED表示
球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
材質アルミ寸法(mm)33×12Φ色温度(K)約8000定格電流(mA)約220適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)明るさ(Lm)約200
LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMDMAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
インターフェースコンバータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用竹村商会
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TR~azbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96制御出力リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digitイベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプ JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプJB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車検対応1年保証 12/24V共用耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー極性を気にせず装着できる無極性タイプCREE社LED採用環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色温度(K)6500入数1個入り明るさ(Lm)140
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用竹村商会
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!1つ目【明るく!】竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目【特殊レンズ】ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目【綺麗に拡散】ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等寸法(mm)Φ11×27ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)2.2(1個)口金T10極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)190(1個)
高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]Metrol(メトロール)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。 接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。 さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。 電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型ケーブル長(m)3寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け取扱説明書(0.9MB)IP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPFLEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジIPF
3,498税込3,848
1箱
当日出荷
定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。
用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200