カテゴリ
- トラック用品・パーツ(15)
- ウェッジベース電球(24V対応)(5)
- ブリスターパック(24V対応)(1)
- ミニチュア電球(24V対応)(2)
- LED交換球(24V対応)(4)
- パネル、メーター用電球(24V対応)(1)
- 自動車補修部品(22)
- 車用ブリスターパック(1)
- 車用ウェッジベース電球(3)
- バイク部品(6)
- 電球(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,464)
- メカニカル部品(225)
- 制御機器(224)
- 空調・照明・電設資材(49)
- 物流用品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 防犯用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 測定用品(6)
- 安全用品(4)
- カー用品(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 家電(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ガラス球形式
口金
ブランド
- モノタロウ(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(9)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- JTC(1)
- SMC(2,620)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- コガネイ(31)
- omron(オムロン)(28)
- 渡辺電機工業(26)
- CKD(23)
- Texas Instruments(23)
- 象印チェンブロック(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 三菱電機(18)
- RS PRO(17)
- 三木プーリ(13)
- 富士電機(11)
- azbil(旧:山武)(8)
- 三菱電機エンジニアリング(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「24v t5」の検索結果

ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥749~税込¥824~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
24VT5高輝度LEDウェッジ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
ウェッジベース電球 24V シングル
(22件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥949税込¥1,0441箱(10個)当日出荷主な適合純正品番(タクティ)V91191157、V91191158、(日産)B6261-01686、B6261-01687、(PITWORK)AY080-00067、AY080-00066定格電力(W)2定格電圧(V)24口金W2x4.6d電球形状T5
ウェッジベース電球 24V シングルT10
¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(279件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)¥299税込¥3291パック(2個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ全長(mm)25色クリアタイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷
ミニチュア電球 24・28V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!用途電装パーツ材質本体:アルミ、レンズ:PC電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず)LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用防水性IP66相当
6連タッチスイッチパネル(12-24V)
カーク産業¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷超薄型のタッチ式スイッチパネル。パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。用途キャンピングカー用寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36電流(A)最大蓄積電流(6P):35電流容量(A)最大10ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:24V dc
MARL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷これらの LED は、適切に定格されたランプホルダでのみ使用してください。通電中の部品にはアクセスできません。110 Vac LED は 230 Vac のドロッパー抵抗では使用できません. T5.5 テレホンスライドベース超高輝度 LED 、208 シリーズ. アノードはベースの + 記号で識別されます 抵抗内蔵で、12 、24 、28 、60 、110 V dc 電源に直接接続可能仕様ライト出力色 = 白強度 = 3000mcd口金 = スライドベースチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 28.8mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ハイビジョン液晶テレビ 24V型 V35Sシリーズ
REGZA¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○ (CT-90509)、転倒防止バンド・その他付属品:スタンド1式(スタンド 2個、M4ネジ 4本)、電源コード(1.55m) 1本、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部、miniB-CASカード 1枚仕様●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:約18.33msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、無線LAN内蔵:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:タイムシフトリンク○、始めにジャンプ:タイムシフトリンク○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●快適に見る:ざんまいスマートアクセス:○、シーン/出演者:○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:【映像処理エンジン】レグザエンジンHR、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティ、【地デジ高画質】地デジビューティ、【自動映像調整機能】おまかせオートピクチャー、【パネル】全面直下型LEDパネルモジュール●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】レグザパワーオーディオシステム、【クリア音声】○、【音質自動調整】おまかせサウンド、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【音声実用最大出力(JEITA)】12W(同時駆動)、メインスピーカー(6W+6W)※フルレンジスピーカーです、【スピーカー(個数)】フルレンジ:2個質量(kg)3.0/2.9(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)52 (電源『待機』時 0.4. 機能動作時 10)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅52.1×高さ29.3/対角59.8 cm画素数(水平×垂直)1366×768RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)37省エネ基準達成率(%)97 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネル液晶パネルチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)55.3×36.1× 18.6(スタンド付き)
RS PRO インジケータライト 24 V ウェッジ 30 mA
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷定格電圧 = 24 V。口金 = ウェッジ。定格電流 = 30 mA。直径 = 5mm。電球サイズ = T1 1/2。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.25 lm。寿命 = 5000h。。T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。直径(Φmm)5端子の種類ウェッジ定格電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応
Advantech(アドバンテック)¥4,498~税込¥4,948~1個8日以内出荷から18日以内出荷産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================RoHS指令(10物質対応)対応
LED1 T10ウェッジ球 A-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/
ABB¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●シリーズ:CP-T●最低温度:-40℃●コード番号:772-4841アズワン品番65-7215-68
RS PRO インジケータライト 24 V E14 200 mA
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷T16 (16mm) Tubular SES (E14)仕様消費電力 = 5 W口金 = E14定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
RS PRO インジケータライト 24 V BA15d 200 mA
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO 12仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000hRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/
ABB¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●出力電圧調整範囲:22.5 to 28.5V●リップルノイズ:100mV Pk-Pkアズワン品番65-7215-74
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ
SIEMENS¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC/DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン/オフ切り替えにも使用できます。5TT50Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテストスイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO + 1NC●シリーズ:5TT●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7362-38
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:24 A●通常端子構成:3NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1252アズワン品番65-7362-35
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mmアズワン品番65-7322-23
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ
SIEMENS¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1263アズワン品番65-7362-36
...