カテゴリ

  • 制御機器(130)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 防犯用品(1)
絞り込み

「24vdc 電源 din」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/ omron(オムロン)Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(16件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1台ほか
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズTDKラムダ(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1台ほか
当日出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
PS3V形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS3V形スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など入力電圧(V)AC100~240形状カバー付き
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダスイッチング電源 RWS-BシリーズTDKラムダ(11件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から103日以内出荷
高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED回転灯 SKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact セーフティリレーフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC) エムティティ信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)エムティティ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
ボイスサウンダ Schneider Electric  ,12→24V dc 黒 シュナイダーエレクトリックボイスサウンダ Schneider Electric ,12→24V dc 黒シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
圧力トランスミッター Type520シリーズ クローネ圧力トランスミッター Type520シリーズクローネ
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。 センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。 また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。
用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして仕様●バージョン:禁油処理なし●圧力オリフィス:圧力オリフィスなし質量(g)約90温度範囲(℃)媒体:-40~135適合規格EN61326-2-3保護等級IP67測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む)消費電流(mA)<23出力電流(mA)4~20電源(DC-V)7~33負荷抵抗<(supply voltage-7V)/0.02A[Ohm]保存温度範囲(℃)-50~100(氷結・結露なきこと)耐衝撃性100G温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃)感電保護クラスIIIコネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付)周囲温度(℃)範囲:-30~85(氷結・結露なきこと)環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと)材質(接液部)Stainless steel 1.4404/AISI 316LUL規格取得E325110応答性<2ms(1mstyp.)総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)[試験条件:25℃、45%RH、24VDC]耐振性20G、15~2000Hz長期安定性±0.25%F.S.分解能(%)0.1F.S.電気的接続Swiftコネクター(ケーブル1.5m付)電気仕様2線式耐振動(Hz)20G、15~2000
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Zアプリケーション産業用
RS PRO シガーソケット ケーブルマウントタイプ RS PRORS PRO シガーソケット ケーブルマウントタイプRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPORT MOXANPORTMOXA
99,980税込109,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
7ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント型 メタルシャーシ構造 StarTech.com7ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント型 メタルシャーシ構造StarTech.com
18,980税込20,878
1個
当日出荷
7つのUSB 2.0ポートを追加USBバス電源または7~24 VDC入力対応の外付けターミナルブロックコンパクトで軽量設計、壁面またはDINレールへの取り付けオプション産業用途に適した頑丈なオールメタル製筐体USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)15kV ESD保護プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応2mネジ式ロック可能USBケーブル同梱
用途ラックマウント機器にアクセスしやすいUSBポートを追加壁面やラック機器用DINレール内にしっかり固定できるUSBハブポート数7仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(2線式)材質【エンクロージャ】スチール長さ(mm)133幅(mm)61.5ブラック高さ(mm)36.3質量(g)283ケーブル長(m)2対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85時間【MTBF】170227時間保護装置【サージ】15kVESD保護動作温度(℃)0~55チップセットTerminus-FE2.1USBポート数7インジケータ【LED】Power転送速度(Gbps)【最大データ】0.48インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
PLAシリーズ用DINレール取付金具 コーセルPLAシリーズ用DINレール取付金具コーセル
1,298税込1,428
1個
当日出荷から27日以内出荷
USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/サージ保護/DINレール・壁面設置対応/TAA準拠工業用・業務用USBハブ StarTech.comUSB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/サージ保護/DINレール・壁面設置対応/TAA準拠工業用・業務用USBハブStarTech.com
29,980税込32,978
1個
当日出荷
USB性能の最大化:サーバールームや産業環境に10口の独立したUSBポートを増設する10ポート対応USB 3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ外部給電対応ハブ:付属のターミナルブロック、またはオプションの65W外付け電源アダプタ(別売)を使用し、7~24VDC入力で動作。USB Battery Charging Specification 1.2に対応備考:電源アダプターが必要な場合はメーカー製電源アダプター(製品ID: HB30A10AME)をご検討ください。デバイス保護機能:接続機器を保護する15kV(気中)/8kV(接触)のESD保護に対応。下流および上流のUSBポートには350Wのサージ保護を搭載多彩な設置オプション:壁面、デスク下、ラックなど、様々な面に固定できる取り付け用ブラケットが本体に付いており、DINマウントレールが製品に付属ITプロからの信頼を獲得:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途気温の変動が激しく、物理的な損傷のリスクがある過酷な環境でのハブ設置端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電ポート数10仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】スチール幅(mm)56ブラックケーブル長(m)0.2032対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)時間【MTBF】119388時間保護装置【サージ】15kVESD保護、350Wサージ保護チップセットGenesysLogic-L3520ケーブル長(cm)20.32USBポート数10インジケータ【LED】電源入(緑)転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A
Pro Car 自動車用コネクタ Pro CarPro Car 自動車用コネクタPro Car
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック)産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応Advantech(アドバンテック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から43日以内出荷
※PoEインジェクターとは、PoE非対応のスイッチングハブにPoE機能を追加する機器です。 通常、PoE非対応のスイッチングハブと、接続する受電機器の間に設置し、ネットワークを中継して電力供給を行ないます。 ※PoEスプリッタはインジェクタと逆、すなわちPoEから電力供給を受けてPoE入力を個々の電源出力、データ出力に分ける働きを行います。 ・IEEE802.3 at/af/bt 標準対応 ・PSE(電源装置)として機能 ・拡張動作温度範囲(-40~75℃) ・EKI-2701MP1-5Gは10/100/1G/2.5G/5G マルチスピードデータ伝送に対応
ポート数2ポート取付け方法DINレール、壁面取付通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ FINDERリレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,698税込1,868
1個
当日出荷
UL認定LEDなし46シリーズリレーコイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:534-5061アズワン品番65-8064-81
非管理型・産業用PoEスイッチ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチAdvantech(アドバンテック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から43日以内出荷
EKI-2700シリーズ・産業用アンマネージドPoE+スイッチ ・最大240W給電対応・12~48V DC入力・-40~75℃広温度仕様。 ・IEEE802.3at(PoE+)準拠、各ポート最大30W給電。 ・工場・屋外設備・DINレール取付制御盤などの過酷環境でも安定動作。 ※PoEデバイスへの給電と通信をLANケーブル1本化し、配線工数と施工コストを削減。 ==================【仕様】========================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2705G-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-2GPI 合計6ポート(PoE4ポート+2G) EKI-2708G-PI 合計8ポート(PoE8ポート) ---------------------------------------------------------------- ※ネーミング Port 1–4:PoE給電ポート Gモデル = Gigabit / Eモデル = Fast Ethernet 1G / 2G = Gigabitアップリンク数(非PoE) P:PoE対応 I:広温度仕様(-40~75℃) ================================================= 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応) IEEE802.3at(PoE+)準拠 各ポート 最大30W給電 合計最大 240W/電源バジェット → 監視カメラ・無線AP・センサー・屋外機器の電源統合配線が可能 ----------------------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ DC電源入力 DC12~48V 対応 バッテリー・盤内電源・現場電源環境に柔軟対応 ----------------------------------------------------------------- ■ 過酷環境対応 動作温度範囲:-40~75℃ 高耐久EMC設計(ESD/EFT/サージ保護) ----------------------------------------------------------------- ■ PoEインジェクタ不要 通信と電源を1本化し、配線工数・コスト削減 -----------------------------------------------------------------
幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75
Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 予備モジュールフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
リモートイーサネットI/O MOXAリモートイーサネットI/OMOXA
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ フエニックス・コンタクトDINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contactの新世代TRIO POWERPhoenix Contactの新世代TRIO POWER電源製品は、機械製造での使用に特化して設計されています。 すべての機能と省スペース設計が、現場の高度な要件を満たします。 電気的にも機械的にもきわめて堅牢に設計されており、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。 すべての機械とシステムで高いシステ
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:2●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:130mm●シリーズ:TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10●リップルノイズ:20mV Pk-Pkアズワン品番65-7223-37
Finder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプFINDER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST-NC, SPST-NO取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 460Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc DPST DINレールタイプFINDER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 460Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源モジュラータイプ シュナイダーエレクトリックスイッチング電源モジュラータイプシュナイダーエレクトリック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
仕様DINレール取付(パネル取付可)定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
RS PRO リレー 24V dc RS PRORS PRO リレー 24V dcRS PRO
989税込1,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から60日以内出荷