カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24xg」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
    仕上ニッケルクロムメッキ
  • オートレベル STS

    オートレベル

    STS(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
    最短合焦距離30cm自動補正機構±15'円形気泡管感度(mm)10'/2質量(kg)1.3防水性IP55相当
  • V Series(VXN) SMC

    V Series(VXN)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • LED回転灯12~24V ブザー付 日恵製作所

    LED回転灯12~24V ブザー付

    日恵製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
  • (7221)TRIM,FR DOO ミツビシ

    (7221)TRIM,FR DOO

    ミツビシ(2件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
  • 24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    389,800税込428,780
    1台
    翌日出荷
    アップリンク10Giga対応。オールギガ24ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
  • 『パーツ販売』24 ヴァンフォード 4000XG SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』24 ヴァンフォード 4000XG

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は28の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』24 ヴァンフォード 4000XG SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』24 ヴァンフォード 4000XG

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は27の位が省略されております。
  • 液晶保護フィルム ViewSonic XG2409 24インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ViewSonic XG2409 24インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ViewSonic XG2409取付方式シリコン吸着対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応
  • インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ

    インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 不織布FY<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    99,980税込109,978
    1枚
    25日以内出荷
    仕様両面タイプ・片面タイプ兼用幅(mm)32質量(kg)18.3高さ(mm)1150奥行(mm)1200色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 布地C<配送時組立サービス付> イトーキ

    インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 布地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    109,800税込120,780
    1枚
    25日以内出荷
    仕様両面タイプ・片面タイプ兼用幅(mm)32質量(kg)19.7高さ(mm)1150奥行(mm)1200色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    92,980税込102,278
    1枚
    25日以内出荷
    サービス分類組立・設置・取付
  • 液晶保護フィルム ViewSonic XG2409 24インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ViewSonic XG2409 24インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ViewSonic XG2409取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 『パーツ販売』24 ヴァンフォード C5000XG SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』24 ヴァンフォード C5000XG

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は32の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』24 ヴァンフォード C3000XG SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』24 ヴァンフォード C3000XG

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は22の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』24 ヴァンフォード C5000XG SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』24 ヴァンフォード C5000XG

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は31の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』24 ヴァンフォード C3000XG SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』24 ヴァンフォード C3000XG

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は21の位が省略されております。
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ViewSonic XG2409 24インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ViewSonic XG2409 24インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,098税込8,908
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ViewSonic XG2409取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム ViewSonic XG2409 24インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ViewSonic XG2409 24インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ViewSonic XG2409取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    569税込626
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5 Aratas(旧:omron)

    バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5

    Aratas(旧:omron)
    239税込263
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
  • 小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ

    小便器用ニップル パッキン付

    ミヤコ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
    材質黄銅クロムメッキ寸法W24×G1/2
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • BIカップラー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    58,900税込64,790
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ)

    タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜

    iiyama(イイヤマ)
    1台
    取扱停止中
    15型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。VAパネル搭載により広視野角。XGA 1024x768サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
    表面処理ノングレアコントラスト比2500:1(標準)解像度1024×768入力端子(アナログ)D-SUB ミニ15ピンコネクタ、(デジタル)HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ色(本体)ホワイトモニターサイズ15型パネル駆動方式VA
  • スクリュー (9XG0) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9XG0)

    MAZDA(マツダ)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュ (9X) MAZDA(マツダ)

    スクリュ (9X)

    MAZDA(マツダ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
  • スタッド (9XG0) MAZDA(マツダ)

    スタッド (9XG0)

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (9XG0) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9XG0)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS UX3405MA-U5165W 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS UX3405MA-U5165W 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。UX3405MA-U5165W。UX3405MA-U7161W。UX3405MA-U7161WS。UX3405MA-U9321W。UX8406MA-U9321WS。VA24EHFA。X415JA。X515EA。X515JA。X571。XG17AHP。XG17AHPE。ZenAiO 24。Zenbook 13 UX334。Zenbook 14 OLED (UX3405)。Zenbook 14 UM425。Zenbook 14 UX434。Zenbook 14X OLED。Zenbook 15 OLED (UM3504)。Zenbook 15 UX534。Zenbook DUO UX8406。Zenbook Duo UX481。Zenbook Pro 15 OLED (UM535)。・SSDケース。ROG STRIX ARION。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • マルキーゼ紐引きセット【Sブラケット】 岡田装飾金物

    マルキーゼ紐引きセット【Sブラケット】

    岡田装飾金物
    319,800税込351,780
    1セット
    4日以内出荷
    XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
    用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
  • マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【天井Sブラケット】 岡田装飾金物

    マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【天井Sブラケット】

    岡田装飾金物
    269,800税込296,780
    1セット
    4日以内出荷
    XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
    用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
  • マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】 岡田装飾金物

    マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】

    岡田装飾金物
    269,800税込296,780
    1セット
    4日以内出荷
    XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
    用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
  • マルキーゼ紐引きセット【天井Sブラケット】 岡田装飾金物

    マルキーゼ紐引きセット【天井Sブラケット】

    岡田装飾金物
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
    用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。