カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コガネイ(3)
- KSフィルター(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- 廣杉計器(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- エスコ(1)
- 京セラ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヤマト科学(1)
- アンセル(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 日野自動車(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
「25-101-7」の検索結果

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から10日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当用途最もスタンダードな無極性のカラム
ポリテープ
日本紐釦貿易¥1,798税込¥1,9781巻(10m)3日以内出荷から4日以内出荷おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2510-00( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥9,998税込¥10,9981袋(50個)9日以内出荷から57日以内出荷寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781袋(50個)7日以内出荷Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:17.5mm●幅:2.5 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-216アズワン品番65-7451-79
中学校理科説明ボード 電池とイオン
ナリカ¥39,500税込¥43,4501セット22日以内出荷理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明できます。 裏面磁石付きボードなので黒板に貼って使えます。 いろいろな金属や電解質の水溶液で電流が取り出せるか、また化学変化が起こっているかを ボードと原子モデルやイオンモデルを使って説明することができます。付属品カード:原子39枚、電子16枚、電極2枚、水溶液5枚、裏面磁石付き質量(kg)3対象中学校3年「化学変化と電池」サイズ(mm)600×900科目理科
充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷軽いのに驚きの吸引力でお掃除が替わる軽量コードレススティッククリーナー。驚きの超軽量820gを実現(ハンディ時はさらに軽い600g)。サイクロン式でしっかり吸い込みお手入れも簡単。使い分けできる2wayノズル。紙パック不要で経済的。収納に便利な専用スタンド付用途クリーナー 充電式 軽量 820g コードレススティッククリーナー 掃除機 スティック ハンディ スタンド付付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター、専用スタンド質量(kg)スティッククリーナー時:0.82、ハンディクリーナー時:0.6、スタンド:1.5コード長さ(m)1.5吸込仕事率(W)45集塵容量(L)0.2連続使用時間強:約10分、標準:約25分充電時間約3時間使用電池リチウムイオン電池:11.1V 2000mAh運転音(dB)69保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×101、ハンディクリーナー時:7×7.7×46、スタンド:23×25×64電源タイプコードレス(充電式)アダプター型式【充電アダプター】入力:AC100V 50/60Hz 、出力:DC13.5V 650mA
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ
エスコ¥1,630税込¥1,7931セット(5個)翌日出荷から翌々日出荷クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
ドリル クラウンロック本体
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から翌々日出荷Crownlocは、長いランドマージンにより、高品質の穴加工が可能なヘッド交換式ドリルです。セルフセンタリング形状により、センタ穴加工が不要です。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ジグシリンダC 複動形 CBDAS20シリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D
セコ・ツールズ・ジャパン¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から翌々日出荷L/D=1.5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダC 複動形 CBDAS25シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
サイドクラッチレバー
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷部品名称サイドクラツチレバー図解NoMNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.25、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.7、HNJ-1250S ハンドル、ワイヤ部品_No.6、HNJ-1200 ハンドル、ワイヤ部品_No.7、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.25、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.25、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.4、HNJ-120B ハンドル、ワイヤ部品_No.4、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.7、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.7、HNJ-82-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.4、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.7、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.25、HNJ-82B-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.4、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.25、HNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.4、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.25、HNJ-1250SB ハンドル、ワイヤ部品_No.6、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.25、HNJ-1200B ハンドル、ワイヤ部品_No.7、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.25、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.25、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.25、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.4