カテゴリ

  • 農業機械(50)
  • 切削工具(16)
  • メカニカル部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25-204」の検索結果

152件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • ルーズリーフ A罫 協和紙工

    ルーズリーフ A罫

    協和紙工
    ¥119税込¥131
    1パック(50枚)
    当日出荷
    用途さまざまな作業の記録やメモに。罫幅(mm)7
  • 2行ブラシ馬毛 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    2行ブラシ馬毛

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。 毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
    毛丈(mm)20毛材本馬毛
  • 刈払機用チップソーF型ハイパー ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソーF型ハイパー

    ツムラ(津村鋼業)(98件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    当日出荷
    とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
    用途下刈、草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • まんまるメジャー Clover(クロバー)

    まんまるメジャー

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維を使用したいつまでも正確なメジャー。扱いやすいラウンドフォルム。滑り止めのシボ付きです。
    寸法(cm)150(自動巻取式)
  • ワックスコード LUMEX

    ワックスコード

    LUMEX
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質綿長さ(m)50サイズ(Φmm)2
  • TOHO 丸型パール トーホー

    TOHO 丸型パール

    トーホー(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ユリヤ樹脂
  • 木製配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    木製配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
    形状丸型色ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃

    LV ENDMILL
    ¥2,304税込¥2,534
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き) テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(500個)
    当日出荷から4日以内出荷
    半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
    材質ポリプロピレン目盛あり
  • SXP2WL-SD103S Ⅱ ビクセン

    SXP2WL-SD103S Ⅱ

    ビクセン
    ¥899,800税込¥989,780
    1個
    4日以内出荷
  • SH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SH-204

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,790税込¥5,269
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ボスを差込み任意な角度に
  • ありそうでなかった マスク・メガネ一体型フック天使の耳仕様フード 東洋リントフリー

    ありそうでなかった マスク・メガネ一体型フック天使の耳仕様フード

    東洋リントフリー
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    3日以内出荷
    マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。
    用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • クランピングユニットスリーブ サンドビック

    クランピングユニットスリーブ

    サンドビック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ホルダ 機械メーカ用です。
    用途機械用。
  • フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT25

    KANA(片山チエン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1最大許容張力(kN)0.64
  • ステンレス ブランクスポーク DACHI(ダチ)

    ステンレス ブランクスポーク

    DACHI(ダチ)
    ¥1,780税込¥1,958
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
  • ワンパンチハンマ・ノッカー MGK-30A 部品 日本ニューマチック工業

    ワンパンチハンマ・ノッカー MGK-30A 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
  • ウイローウオッシュ手無アレンジ SG Wonder zone

    ウイローウオッシュ手無アレンジ

    SG Wonder zone
    ¥639税込¥703
    1個
    6日以内出荷
  • ワンパンチハンマ・ノッカー MGK-40 部品 日本ニューマチック工業

    ワンパンチハンマ・ノッカー MGK-40 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
  • 超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工

    超硬2枚刃コーナR付エンドミル

    協和精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
  • フラットノズル、D1.5mm、30度、ノズルチップ F19 ケルヒャー

    フラットノズル、D1.5mm、30度、ノズルチップ F19

    ケルヒャー
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.50mm。吐出圧力 350bar(35MPa)設定用。
  • 両丸キー(フリーレングス)S45C/25 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S45C/25

    セイキ製作所
    ¥4,014税込¥4,415
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
  • 片丸キー(フリーレングス)S45C/25 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S45C/25

    セイキ製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
  • 6ポイント ディープソケット(ミリ) JTC

    6ポイント ディープソケット(ミリ)

    JTC
    ¥679税込¥747
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 PLH-2 ベッセル

    部品 PLH-2

    ベッセル
    ¥279税込¥307
    1個
    8日以内出荷
  • S/P フソウ MK306252-R4 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK306252-R4 ナカノ

    NAKANO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK311943適合メーカーMMC
  • インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ ハーフェレ

    インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ

    ハーフェレ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    6日以内出荷
    建具用埋め込みハンドル、
    用途建具の取手仕様四角材質ステンレス(SUS304)取付取付ネジなしで接着固定寸法C(mm)13仕上ヘアライン
  • ドリル 三菱マテリアル

    ドリル

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    ドリル性能を100%発揮させる専用スリーブ。0.1mm毎のドリル径設定でジャストフィット
    用途穴あけ加工(スローアウェイ式)
  • 両角キー(フリーレングス)S45C/25 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S45C/25

    セイキ製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
  • 深リブ用テーパーEM MRT425 NS(日進工具)

    深リブ用テーパーEM MRT425

    NS(日進工具)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • TDK コモンモードフィルタ, 350mA, 2.5 x 2 x 1.2mm TDK

    TDK コモンモードフィルタ, 350mA, 2.5 x 2 x 1.2mm

    TDK
    ¥479税込¥527
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大直流電流 = 350mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 400mΩ最小動作温度 = -25℃コモンモードフィルタ、ACM2012 / 2520 / 3225 / 4532. 巻線チップコモンモードフィルタ 高速信号にも最適 2行及び3行範囲の製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • komomo125 counter(コモモ125カウンター) アムズデザイン

    komomo125 counter(コモモ125カウンター)

    アムズデザイン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    【投げて巻くだけの、カウンターモデル】シャロー性能や飛距離性能などkomomoSF-125の基本性能はそのままにオリジナルモデルより少し抑えたなめらかなアクションでシーバスを魅了します。komomoSF-125より一枚下のレンジを狙いたい時やよりナチュラルに魅せたい時に最適です。
    仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2011/08/25適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ全長(mm)125質量(g)22タイプ海水サスペンド寸法(cm)レンジ:30~60フック#4リングサイズ#3アクションウォブンロール
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-25 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-25

    三木プーリ
    ¥66,367税込¥73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)

    まがりばかさ歯車完成品

    KANA(片山チエン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂木口材 ソフトマーブレット パネフリ工業

    樹脂木口材 ソフトマーブレット

    パネフリ工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軟質樹脂でできた木口化粧材です。曲げやすく局面加工に適しています。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
    用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください材質樹脂製
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2520-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2520-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2520-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2520-00( ピッチ2.54mm)2列

    廣杉計器
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング メス Geckoシリーズ HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング メス Geckoシリーズ

    HARWIN
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    幅(mm)4.9取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)1.25シリーズGecko深さ(mm)5.9材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005