カテゴリ
- 研磨材(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- ベルスター研磨材工業(5)
- 3M(スリーエム)(3)
- マキタ(3)
- カクダイ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ホンダ(2)
- MEAN WELL(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- 神沢(1)
- カンペハピオ(1)
- 椿本チエイン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミニター(1)
- REXON(レクソン)(1)
- BRADY(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 青山リボン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「25×764」の検索結果

レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(50本)当日出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。幅W×全長(mm)10×330
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。幅W×全長(mm)20×520
エンドレスベルト(EBB)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
セラミックベルト
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50本)当日出荷回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます寸法(mm)10×330砥材セラミックベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330
キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(20本)ほか当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
サンドベルト
ミニター¥4,298税込¥4,7281袋(30本)当日出荷から翌々日出荷切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。仕様金属加工用対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅全周(mm)300
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
ベンツタイプ テールランプ用交換レンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ジェットイノウエ製ベンツタイプテールランプの交換用レンズです。用途外装パーツ適合ジェットイノウエベンツタイプテールランプ(525761/525762)セット内容レンズ本体、ビス×5、ゴムパッキン×1材質樹脂サイズ(mm)約530×140×90
油性ウレタン着色ニス 油性着色ニス(つやあり)
カンペハピオ(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1缶(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。用途屋内の木部・木製品 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れない物】 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など主な用途屋内木部希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性耐摩耗、耐久塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
ナツクルアームL
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷部品名称ナツクルアームL図解NoMGA228-2 フロントアクスル,ステアリング部品_No.17、MGA187 フロントアクスル,ステアリング部品_No.17、MGA228 フロントアクスル,ステアリング部品_No.17
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
液晶保護フィルム HP Pavilion 16-af0000 シリーズ 2024年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Pavilion 16-af0000 シリーズ 2024年版サイズ16インチ(1920x1200)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Pavilion 16-af0000 シリーズ 2024年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Pavilion 16-af0000 シリーズ 2024年版サイズ16インチ(1920×1200)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応