カテゴリ
- メカニカル部品(72)
- 切削工具(50)
- 作業工具(43)
- 自動車純正部品(30)
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 物流用品(11)
- 機構部品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- トラック純正部品(11)
- バイク純正部品(9)
- 研磨材(7)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Igus(イグス)(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- トヨタ(14)
- SMC(12)
- 理研製鋼(12)
- JTC(11)
- 三菱ふそう(10)
- サトーパーツ(9)
- NACHI(不二越)(8)
- KTC(7)
- ホンダ(6)
- 三菱マテリアル(6)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- サンドビック(5)
- NEG(日電理化硝子)(5)
- アガトン(5)
- シライ(4)
- ミツビシ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「250(9.5)」の検索結果

エクステンションバー
(374件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
マックスフロー カット品
カクイチ¥799,800税込¥879,7801本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35色ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ユニラバーゴム印
マーキングマン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
U-35
ターナー色彩¥959税込¥1,0551缶(250mL)3日以内出荷から4日以内出荷シルクスクリーン制作に。 ターナー色彩にはシルクスクリーン印刷の専門企業向けに製品を開発してきた歴史があります。アクリル絵具に混ぜると、シルクスクリーンのインクになります。絵具の乾きを遅らせ、乾燥によるスクリーンの目詰まりを防ぎます。
ねじ口瓶 SV-110 白 黒蓋 ソフトロンPP 20本
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(20組)5日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン色瓶の色:無色容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)50×90肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55
Singleshot
BIORAD¥264,999税込¥291,4991セット4日以内出荷SingleShot(TM)SYBR(R)GreenOne-StepKitを使用すると、細胞溶解の1時間後にワンステップワークフローで細胞培養溶解液から直接、SYBR(R)Greenケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。すべての試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化種別SYBR Green One-Step Kit 100反応分アズワン品番62-0859-67保管環境冷凍危険物の類別非危険物
片丸キー(フリーレングス)S45C/25
セイキ製作所¥2,768税込¥3,0451個6日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー幅b(mm)25高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
スティッキーパッドアダプターキット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷仕様セット内容:陽極酸化処理アルミニウム板材×2、各15.2×45.7cm(6×18in)アズワン品番63-8460-23
両丸キー(フリーレングス)S45C/25
セイキ製作所¥2,768税込¥3,0451個6日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両丸キー幅b(mm)25高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
シャドーストライプ・サマー半袖ツナギ
GRACE ENGINEER’S(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781着6日以内出荷清涼感が特長的なシャドーストライプ素材のGE-505シリーズをリニューアルし快適性と機能性をアップ、より実用性を高めました。各ポケットは収納性アップの為、長めに改良。胸ポケットは小物落下防止の為ファスナーを追加。ウエストのゴムは、自在に伸縮調整可能なアジャスターに仕様変更。袖下両脇のメッシュ追加に伴い、蒸れ解消による快適性が改善。仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/カーゴポケット素材綿65%・ポリエステル35% メッシュ:ポリエステル100%(目付量135g/m2・生地厚2)
サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥33,980税込¥37,3781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート