カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(856)
  • メカニカル部品(303)
  • 制御機器(285)
  • 物流用品(281)
  • 厨房用品(258)
  • 配管・水廻り設備部材(168)
  • 切削工具(115)
  • 卓上消耗品(105)
  • 科学研究・開発用品(104)
  • 機構部品(101)
  • 研磨材(85)
  • バイク部品(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(70)
  • 測定用品(64)
  • 建築金物(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 学童・教育用品(38)
  • 安全用品(32)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 作業工具(27)
  • 溶接用品(21)
  • 電気材料(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 保管用品(18)
  • 清掃用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 防災用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 農業機械(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 医療(9)
  • カー用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 介護用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250φ」の検索結果

3,465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ

    ユーエイキャスター
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0567材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)8.555材質(車輪)アルミホイール、ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0658
  • アルミホイルウレタンキャスター 固定 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルウレタンキャスター 固定 250Φ

    ユーエイキャスター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0571材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0688
  • アルミホイルウレタン車輪のみ 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルウレタン車輪のみ 250Φ

    ユーエイキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0572材質アルミホイール、ウレタン質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0688
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3153材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.5材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウ

    スパイラルダクト 亜鉛鋼板

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
    用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3155材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • カラーニップル フカガワ

    カラーニップル

    フカガワ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定着カラーとニップルの複合継手です。
    材質亜鉛形状ニップル寸法L(mm)110寸法l(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付

    ヨドノ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番809-4066材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径250Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径250Φmm

    ノーブランド
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+2.00サービス分類オーダー・加工
  • キャップ (SPサイズ) フカガワ

    キャップ (SPサイズ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    継手類の管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
  • ステン カラーニップル 250Φ フカガワ

    ステン カラーニップル 250Φ

    フカガワ
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    定着カラーとニップルの複合継手です。
    材質ステンレス呼び径250Φ
  • ハゼエルボ90° フカガワ

    ハゼエルボ90°

    フカガワ(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質亜鉛形状エルボ90°寸法(mm)l:60寸法l(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • とって付キャップ フカガワ

    とって付キャップ

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状キャップ外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、l)
  • 保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ

    保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)

    フカガワ(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
    仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
  • アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワ

    アミ付キャップ(防虫アミ)

    フカガワ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
    形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
  • ハゼエルボ45° フカガワ

    ハゼエルボ45°

    フカガワ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質亜鉛形状エルボ45°寸法(mm)l:60寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワ

    アミ付キャップ(防鳥アミ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状キャップ材質(本体)亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
  • とって付キャップ(SPサイズ) フカガワ

    とって付キャップ(SPサイズ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板
  • 250Φアウターローター/スリット 75-0350 PMC

    250Φアウターローター/スリット 75-0350

    PMC
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-0350
  • アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワ

    アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ

    フカガワ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
    寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
  • アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ フカガワ

    アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ

    フカガワ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
    形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16
  • アルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φ

    ユーエイキャスター
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0570材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)7材質(車輪)アルミホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0688
  • アルミホイルゴムキャスター 固定 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルゴムキャスター 固定 250Φ

    ユーエイキャスター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0568材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)7.2752018年トラスコ掲載ページ2 0658
  • アルミホイルゴム車輪のみ 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルゴム車輪のみ 250Φ

    ユーエイキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0569材質アルミホイール、ゴム質量(kg)3.52018年トラスコ掲載ページ2 0658
  • 250Φフローティングディスク シルバー/4H 75-0170 PMC

    250Φフローティングディスク シルバー/4H 75-0170

    PMC
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-0170。販売備考:ホール・デザイン:シルバー 対応ホイール:STD4穴ディスク。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
    適合メーカーカワサキ
  • SUS スパイラルダクト フカガワ

    SUS スパイラルダクト

    フカガワ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
    用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
  • Nバッグ ケーマックス

    Nバッグ

    ケーマックス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    幅広いサイズ展開、強度向上 底面を擦らない4つの底足付き 底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
    用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに耐荷重(kg)100
  • ガラスチューブ 1m物 福電

    ガラスチューブ 1m物

    福電(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途耐熱保護を必要とする箇所等材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
  • ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業

    ガス棒 OSS-22

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(5kg×2箱)
    当日出荷から3日以内出荷
    ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
    用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 試験用ふるい オールステンレス 250Φ×60mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 250Φ×60mm

    東京スクリーン
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)250Φ×60
  • 試験用ふるい オールステンレス 250Φ×60mm用 中受 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 250Φ×60mm用 中受

    東京スクリーン
    23,980税込26,378
    1個
    14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)250Φ×60
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    565税込622
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無) フカガワ

    保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)

    フカガワ
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
    仕様【不燃認定】NM-5424使用温度範囲(℃)-29~+60最大静圧(Pa)1500
  • UV枠100~250形Φ100 Panasonic(パナソニック)

    UV枠100~250形Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • ドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250 TRUSCO

    ドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合HT-67N用車輪径(Φmm)250車輪250mmプレス車輪アズワン品番64-8560-44
  • マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):1630材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):1715材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):1680材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
...