カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
- 制御機器(55)
- バイク部品(23)
- 建築金物(9)
- 物流用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(5)
- ALBA(アルバ)(8)
- be quiet!(2)
- CKD(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(7)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- NAC(長堀工業)(1)
- NTB(1)
- SCHAFFNER(54)
- SMC(243)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- タンガロイ(1)
- ナンシン(2)
- ネグロス電工(1)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「250fn」の検索結果

プレス製台車 折りたたみ式
TRUSCO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。仕様折りたたみハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプキャスター種類自在×2、固定×2材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性省音騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
プレス製台車 折りたたみ式
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から10日以内出荷自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
SUS製 深形フード 網10M ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレスタイプワイド水切
SUS製 深形フード 網3M ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレスタイプワイド水切
SUS製 深形フード 網10M FD72度 ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレスタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 網10M FD120度 ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレスタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 深形フード 網5M FD72度 ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網5メッシュ材質ステンレスタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 網3M FD72度 ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網3メッシュ材質ステンレスタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 網5M ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレスタイプワイド水切
SUS製 深形フード 網5M FD120度 ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網5メッシュ材質ステンレスタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 深形フード 網3M FD120度 ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網3メッシュ材質ステンレスタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1T100)
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロックアップシリンダ CDL1F100
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ロックアップシリンダ CDL1L100
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN250TF
SMC¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN250-~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷から39日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-250Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN261-4-06
SCHAFFNER¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-250Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06
SCHAFFNER¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●Schaffner デュアルヒューズインレットSchaffner IEC インレットフィルタは、オスタイプのデュアルヒューズ付きパネル取り付けデバイスで、 C14 IEC コネクタ電源入力モジュールを備えています。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A で、高性能の電流定格を備えています。ブリード抵抗器と Y2 コンデンサを備えた医療用タイプです。このフィルタの動作周波数は 50 Hz → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点便利で高度に統合されたモジュール ヒューズ引き出しに簡単にアクセス可能 2 極ロッカースイッチ ファストン端子 最大漏洩電流は 190 μ A です 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 医療機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源 テスト / 測定機器認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IP40定格RoHS指令(10物質対応)対応
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-250Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1FN250TN)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)250
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1FN250TF)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-250
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個14日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-250
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個14日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-250
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個14日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵