カテゴリ
- 制御機器(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業(15)
- EAO(9)
- SMC(5)
- CAMDENBOSS(4)
- 廣杉計器(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 竹内工業(2)
- ナカオ(1)
- ホンダ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 河淳(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- Kawasaki(1)
- ミユキ産業(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- アリート(ariete)(1)
- 森宮電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2515-12」の検索結果

プラボックス
河村電器産業(45件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
プラボックス SPN-T
河村電器産業(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色構造スモークアクリルドア付保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
トロイダルクランプコア MTFCシリーズ
森宮電機(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス
河村電器産業¥809~税込¥890~1個当日出荷から9日以内出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス SPNO-T
河村電器産業¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色構造スモークアクリルドア付保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
スイッチボックス SI
河村電器産業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から22日以内出荷材質鉄板製構造かぶせ構造保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ポロシャツ”氷撃α”
リベルタ¥8,798税込¥9,6781着当日出荷先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。材質複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%色黒タイプ半袖ポロシャツ機能クール、抗菌・防臭、温度調節、UVカット、遮熱、吸汗速乾
プラボックス SPNO
河村電器産業(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個4日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂構造ABSドア付保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
コントロールキャビネット CCG
河村電器産業¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
コントロールキャビネット(キー付) CGK
河村電器産業¥7,898~税込¥8,688~1個6日以内出荷から8日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
シリンダーキー付プラボックス SPNK
河村電器産業¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
コントロールキャビネット CGB
河村電器産業¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
コントロールキャビネット(キー付) CGBK
河村電器産業¥7,788~税込¥8,567~1個6日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
シリンダーキー付プラボックス SPNOK
河村電器産業¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃
EAO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷。EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。このアクチュエータは、赤色 LED リング照明付きのステンレススチール製レンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4218アズワン品番65-7803-95
ハードホイール
ミユキ産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(4個)ほか5日以内出荷から34日以内出荷研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃
EAO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。IP65 保護等級に適合しています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac/dc●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4215アズワン品番65-7803-87
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2515-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2515-00( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00,HTW-2515-00
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)9日以内出荷から46日以内出荷ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2057アズワン品番65-7833-49
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2053アズワン品番65-7835-42
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトDC定格電圧:240V●コード番号:194-2058アズワン品番65-7833-58
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2060アズワン品番65-7817-10
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2062アズワン品番65-7835-92
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2054アズワン品番65-7834-79
モータブラケット WBS・WBH WBS-112-25-15-120YS
NBK(鍋屋バイテック会社)¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。カバーなし枠番112タイプ小形機器/軽荷重用寸法L(mm)112内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】15呼び【モータ】120YS寸法F(mm)25寸法E(mm)55寸法B(mm)85寸法D2(mm)72寸法W(mm)170寸法H4(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応ねじ軸外径(Φmm)【ボール】25
CD Series(CDQ2B25-15+12DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)12
高気密コントロールキャビネット CP
河村電器産業¥6,598~税込¥7,258~1個22日以内出荷から32日以内出荷高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット材質鉄板製構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
モータブラケット WBS・WBH WBS-112-25-15-120YS-SC
NBK(鍋屋バイテック会社)¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。カバーカバー付枠番112タイプ小形機器/軽荷重用寸法L(mm)112内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】15呼び【モータ】120YS寸法F(mm)25寸法E(mm)55寸法B(mm)85寸法D2(mm)72寸法W(mm)170寸法H4(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応ねじ軸外径(Φmm)【ボール】25
ケース付き非分割トロイダルコア
竹内工業¥13,980~税込¥15,378~1箱(120個)ほか22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応