カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 電気材料(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2517-24」の検索結果

イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。CBR250RR(17-24) [2BK-MC51/8BK-MC51]用途適合車種:CBR250RR(17-24)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種CBR250RR(17-24) [2BK-MC51/8BK-MC51]
抗菌ステンレス回診車
松吉医科器械¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷天板、棚板には素材自体に抗菌作用のあるステンレス鋼を採用。より清潔さを維持されたい環境に最適です。Φ100mmの静音キャスターは清涼感のホワイトカラー仕上げ。材質抗菌ステンレス鋼耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500キャスター径(Φmm)100(静音)
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷から52日以内出荷仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形