カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 切削工具(10)
- 自動車純正部品(7)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2517-n」の検索結果

イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
固定Gカット埋込300連中間
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 グレアカットタイプ 中間用 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
フラット直角分岐装置
伊東電機¥799,800~税込¥879,780~1台46日以内出荷小物搬送などあらゆる分岐に対応するF-RATの集大成モデルです。メンテナンス性、サイズバリエーションなど充実機能を集約しました。業界初、機構高さ125mmのコンパクト設計でラインのカスタマイズに貢献します。用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。多段積み搬送物の分岐に。スペースを有効活用した多段式の仕分けコンベヤに。材質ローラ面:スチール、キャリアホイル面:ゴム長さ(mm)895ローラー幅(mm)895RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6/38
ストレート替刃40x25(10入)
マキタ¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷適合機種2517N、2518C、(2516N、2516S、2516)タイプ厚刃タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)40×25
ストレート替刃40x20(10入)
マキタ¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷適合機種2517N、2518C、(2516N、2516S、2516)タイプ厚刃タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)40×20
替刃式アリ溝厚刃
マキタ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷加工寸法は不変、ストッパ付で替刃の位置決め簡単適合機種2517N、2518C、(2516N、2516S、2516)タイプ厚刃タイプ