カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- Apikaa(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(14)
- KANA(片山チエン)(3)
- MANN-FILTER(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(1)
- クリスタルアイ(3)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2)
- ジョイフル(1)
- ジョインテックス(2)
- ラバーメイド(1)
- 日本金型産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「252j」の検索結果

シーカフレックス252J
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。色ホワイト容量(mL)400荷姿ソーセージパックアズワン品番64-6360-54
シーカフレックス 252J
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥64,980税込¥71,4781箱(400mL×20本)9日以内出荷糸切れ性が良い。 1成分形で取り扱いが容易。 塗料の上塗りが可能。 作業性が良い。 多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後) 硬化後に良好な弾性体となる。 衝撃に対して強い。 振動を吸収する。 異種金属の接着が可能。用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A色グレー温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン形態ソーセージ引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
安全ピン
ジョインテックス¥629税込¥6921セット(100本×3箱)当日出荷から4日以内出荷品質、価格、使い勝手三拍子そろった安全ピン!!仕様JOINTEXオリジナル材質スチール商品タイプ業務用パック
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥189税込¥2081セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
ミリサイズプラグ
日本金型産業¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。材質真鍮使用温度範囲(℃)0~200適合流体水・油・空気RoHS指令(10物質対応)対応
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1最大許容張力(kN)2.16
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ135mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:25適合チューブ外径Φ2パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ86mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:25適合チューブ外径Φ2パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
1252Jシリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て
CKD¥231,980税込¥255,1781個15日以内出荷仕様1252Jシリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 マントル組み立て種別部品
1252Jシリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て
CKD¥301,980税込¥332,1781個15日以内出荷仕様1252Jシリーズ マイクロエレッサ・オーダーノート形 マントル組み立て種別部品
SAFEGUARD階段用すべり止めカバー
セーフラン安全用品¥10,980~税込¥12,078~1枚4日以内出荷特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。今ある階段に設置できます。ネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。付属品付属品無し、本体のみ材質FRP+シリコンカーバイド寸法(mm)25(鼻先)
トラック用撥水シャンプー 20L ※50倍希釈タイプ
Apikaa¥10,980税込¥12,0781個(20L)当日出荷トラック洗車におすすめの撥水シャンプー。 洗車と撥水コーティングが同時にできるから時短に繋がります。50倍希釈タイプ。 【使用方法】 1.50倍希釈した液を用意してください。 (原液を直接ボディにかけない) 2.自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。 3.洗車用スポンジなどに希釈液を含ませ、 よく泡立てて洗車してください。 4.洗車後は成分が残らないようによく洗い流してください。 5.自動車ポディに残った水分は、乾いたきれいなタオルなどで拭き上げてください。用途車体の洗車及び撥水コーティングに成分シリコーン化合物・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤容量(L)20希釈倍率50液性中性
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
ダストモップ
ラバーメイド¥2,498税込¥2,7481個欠品中収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。適合機種ダストモップ縦(mm)127
撥水シャンプー 20L 50倍希釈タイプ
Apikaa¥7,598税込¥8,3581箱(20L)翌々日出荷50倍に希釈して使用します。泡切れがよく、泡がボディーを包み込み、塗装面にやさしく、汚れが取れ、ボディが撥水します。内容量(L)20容器バックインボックス危険物の類別非危険物
油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式)
FSC藤原産業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。安定した脚付です。独立したスイッチで1m離れての操作可能です。圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能です。ポンプ仕様。電圧:DC14.4・DC18V。使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X。幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210。カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所。付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付) 。カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8型式PBTF-M1.0質量(kg)8最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキ~0.96L吐出量(L/min)低圧:0.7 / 高圧:0.06有効油量(L)1
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷から15日以内出荷元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等種類電子天秤表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位g
美消臭トラッシュカン
ジョイフル¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷消臭機能付。ゴミ箱や小物入れに等多目的に使用出来ます。用途ドライブ材質消臭剤/PVC幅(mm)200高さ(mm)150奥行(mm)270
JB64W ジムニー/JB74W シエラ ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー アンバー
クリスタルアイ¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷クリスタルアイ。JB64W ジムニー/JB74W シエラ用。ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー。立体ファイバーが縦に3本並ぶ、他にない先進的なデザインのフロントウインカー。ウインカー点灯時は内側から外側へ流れるシーケンシャル仕様でインパクト抜群!。クリスタルアイ バルカンファイバーLEDテールやGタイプLEDテール、シーケンシャルサイドマーカーと合わせてフルシーケンシャル仕様がおすすめです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗付属。【カラー】。スモーク/アンバー/クリアー。【適合車種】。・スズキ JB64W ジムニー/JB74W シエラ オールモデル。・スズキ スペーシアギア MK53S。・マツダ フレアワゴンタフスタイル MM53S色アンバーグリーン購入法適合
JB64W ジムニー/JB74W シエラ ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー クリアー
クリスタルアイ¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷クリスタルアイ JB64W ジムニー/JB74W シエラ用 ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー 立体ファイバーが縦に3本並ぶ、他にない先進的なデザインのフロントウインカー。 ウインカー点灯時は内側から外側へ流れるシーケンシャル仕様でインパクト抜群! クリスタルアイ バルカンファイバーLEDテールやGタイプLEDテール、シーケンシャルサイドマーカーと合わせてフルシーケンシャル仕様がおすすめです。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗付属 【カラー】 クリアータイプ 【適合車種】 ・スズキ JB64W ジムニー/JB74W シエラ オールモデル ・スズキ スペーシアギア MK53S ・マツダ フレアワゴンタフスタイル MM53S色クリアグリーン購入法適合